カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「エアー注入口」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GI-AIR InflatorCushion ハイ・キューブGI-AIR InflatorCushionハイ・キューブ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
本体内蔵のバルブをひねるだけ!口を使わずに簡単に衛生的に膨らませられます。いつでもどこでもエア注入!未使用時はコンパクトに収納ができ簡単に持ち運びすることができます。カバーも取り外して洗濯することができます。カバー生地は肌触りの良いマイクロベルベット素材と、裏面は滑り止め付き。
付属品ポーチ材質PVC、ポリエステル、他質量(g)210寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約39×29.5×4(膨らませた状態)
GI-AIR ポンプ式ネックピロー ハイ・キューブGI-AIR ポンプ式ネックピローハイ・キューブ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
本体内蔵のポンプを押すだけ!口を使わずに簡単に衛生的に膨らませられます。いつでもどこでもエア注入!未使用時はコンパクトに収納ができ簡単に持ち運びすることができます。カバーも取り外して洗濯することができます。カバー生地は肌触りの良いマイクロベルベット素材。
付属品ポーチ材質PVC、ポリエステル、他質量(g)240寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約29.5×29.5×11.5(膨らませた状態)
GI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー ハイ・キューブGI-AIR NAP ポンプ式3WAYピローハイ・キューブ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
本体内蔵のポンプを押すだけ!口を使わずに簡単に衛生的に膨らませられます。いつでもどこでもエア注入!未使用時はコンパクトに収納ができ簡単に持ち運びすることができます。カバーも取り外して洗濯することができます。シーンに合わせて変形させてご使用いただけます。
付属品ポーチ材質PVC、ポリエステル、他質量(g)190寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約40×19×7(膨らませた状態)
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付 FSC藤原産業ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付FSC藤原産業
369,800税込406,780
1台
当日出荷
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプグラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
淡野製作所 エアークッションST D5409 Φ33×高さ3cm 淡野製作所淡野製作所 エアークッションST D5409 Φ33×高さ3cm淡野製作所
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
サイズ/Φ33×高さ3cm材質/ PVC重量/ 900g
用途不安定な状態でトレーニングを行うことで、体幹やインナーマッスルを強化し、転倒予防や姿勢改善、血行促進効果が期待できます。空気注入口はムシゴム式空気針(ドッヂボール等と同じ)です。
エアタンク WIZ'AエアタンクWIZ'A
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途コンプレッサー接続で総容量を増加。仕様安全弁で破裂防止材質本体:スチールブラック空気取出口ワンタッチソケット1/4設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2最大使用圧力(MPa)0.8エアータンク容量(L)22注入口空気:プラグ1/4
エアートラックマット用ポンプ EVERNEW(エバニュー)エアートラックマット用ポンプEVERNEW(エバニュー)
19,980税込21,978
1台
13日以内出荷
エアートラックマット最大クラスが3分で注入完了!
仕様●本体:幅24cm×長さ17cm×高さ20cm●ホース:長さ59~120cm●重量:2.6kg●材質:本体:AVS●ホース:ポリプロピレン●電源:AC100V●空気量:毎分約1600L●連続使用時間:20分●注入口と排出口があり、ホースを差し替える事で空気の注入排出どちらも可能●中国製アズワン品番65-9691-75
空気注入針 スムーズグリセリン MIKASA (ミカサ)空気注入針 スムーズグリセリンMIKASA (ミカサ)
499税込549
1個
予約販売
グリセリンを空気針につけることによって、空気針の挿入を滑らかにし、挿入時の空気注入口(バルブ)破損による空気漏れを軽減できます。NDL-2が1本付属。
セット内容グリセリン(内容量約5g)、空気注入針NDL-2が1本材質針:しんちゅう、潤滑油:グリセリン
ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリンライフジャケット 首掛けタイプシーウルフマリン
15,980税込17,578
1着
当日出荷から4日以内出荷
人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感耐久性に優れ汚染物などが付きにくい形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース安全のため気室にホイッスル装着予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます
サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
HUB インフレータブル オーニング SUVセット DOMETIC(ドメティック)HUB インフレータブル オーニング SUVセットDOMETIC(ドメティック)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、SUVコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ材質ポリエステル(PUコーティング)幅(mm)2300質量(kg)13.8/(アネックス)5.32高さ(mm)2300奥行(mm)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900総質量(kg)(HUB SET)25.9車高(mm)(対応)1600~2100
HUB インフレータブル オーニング VANセット DOMETIC(ドメティック)HUB インフレータブル オーニング VANセットDOMETIC(ドメティック)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、VWコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ材質ポリエステル(PUコーティング)幅(mm)2300質量(kg)13.8/(アネックス)5.32高さ(mm)2300奥行(mm)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900総質量(kg)(HUB SET)27.6車高(mm)(対応)1800~2100
気密試験器具用プラグ ホーシン(HOSHIN)気密試験器具用プラグホーシン(HOSHIN)
42,980税込47,278
1個
32日以内出荷
気密試験器具用のプラグです。 止水ボールのバイパスに取り付けます。 止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
気密試験器具 ホーシン(HOSHIN)気密試験器具ホーシン(HOSHIN)
1,098,000税込1,207,800
1セット
31日以内出荷
低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。 試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。 管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。 報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。 使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
用途管渠の気密性検査、圧気試験セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース測定範囲(kPa)0~100
85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプBSIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。 タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。 マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。 マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。
用途EZ Blust(イージーブラスト)とは、原料に重曹を主原料としたマジックパウダーを使用する、環境にとってもやさしい、50年以上の歴史を誇るブラスト工法です。 従来の工法よりも費用対効果も高く、かつ安全にしかも無害というこれからの時代に最も適した工法です。空気圧力(MPa)0.24~0.62、最大:0.62寸法(inch)空気注入口:G1/4質量(g)382寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×82×25アズワン品番65-0303-66
[EA127BS-1用] ブースターキット エスコ[EA127BS-1用] ブースターキットエスコ
50,600税込55,660
1個
翌日出荷
仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)アズワン品番64-2195-59
詰め替えインク サンワサプライ詰め替えインクサンワサプライ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(1個)
当日出荷から4日以内出荷
キヤノン用つめかえインク 初めての人の工具付きセット
付属品工具付き適合PIXUS TS5330種別つめかえインク適合機種メーカーキヤノン
ゴムボート口栓 PHN口栓キャップ アキレスゴムボート口栓 PHN口栓キャップアキレス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品付属品Oリング適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
オイルガードドラム缶用マット 日本緑十字社オイルガードドラム缶用マット日本緑十字社
28,980税込31,878
1組(40枚)
翌々日出荷
ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット! ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。200Lドラム缶用。日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応。海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応。
用途油専用対応オイル材質PP厚さ(mm)約4質量(kg)4.9直径(Φmm)550吸収量(L/枚)約1.5日本緑十字社品番294101
マルテーマザール 90A エアー 大塚刷毛製造マルテーマザール 90A エアー大塚刷毛製造
57,980税込63,778
1個
当日出荷
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90A全長(mm)740質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2羽根径(Φmm)100
吸上式塗料カップ(クランプ式) 近畿製作所吸上式塗料カップ(クランプ式)近畿製作所
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。
取付ネジ径3/8カップ容量(L)1.0質量(g)380適合スプレーガンCREAMY97S塗料供給方式吸上式
瞬間パンク修理剤 自転車用 マルニ瞬間パンク修理剤 自転車用マルニ(19件のレビュー)
699税込769
1本(75mL)
当日出荷
よく振った後に英式バルブの口に挿し込んで注入するだけ、瞬時にパンク修理が完了します。 同時に空気も充填します。 英式バルブ専用です。
用途自転車のタイヤパンク修理用材質合成ゴムエマルジョンアズワン品番64-9558-01
エアーチャック 旭産業(エアーゲージ)エアーチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
吸上式クランプ型塗料容器 近畿製作所吸上式クランプ型塗料容器近畿製作所
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。
取付ネジ径1/4カップ容量(L)1.0質量(g)375適合スプレーガンK-80S、CREAMY(KL)63SS-W、CREAMY(KL)63S、CREAMY(KP)7S塗料供給方式吸上式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら