カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「エアー注入器」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付 FSC藤原産業ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付FSC藤原産業
369,800税込406,780
1台
当日出荷
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプグラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R134a用)SIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
イージーインジェクター (R1234yf用) SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R1234yf用)SIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R1234yf用セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)215×130×50危険物の類別非危険物
リークシール注入キット SIGNET(シグネット)リークシール注入キットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
POE蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)POE蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
UFディスポ 24個入 ADVANTECUFディスポ 24個入ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(24個)
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa材質(フィルター)ポリサルホンフィルター直径(Φmm)Φ16mm最高使用温度(℃)50残液量(mL)0.02以下
【レンタル】表面塩分計PSPC対応 サンコウ電子【レンタル】表面塩分計PSPC対応サンコウ電子
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
橋梁、船舶、タンクなどの塗装前の表面塩分濃度を簡単にチェック
セット内容本体、エア抜きシート、チューブ、電気伝導率チェック用C液、取扱説明書、測定セル、注入シリンジ10mL、精製水、収納ケース測定範囲【水可溶性塩分濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【塩化ナトリウム濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【電気伝導率】0~199.9μS/cm・0~1.999mS/cm(オートレンジ)、【温度】0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)質量(g)約680(測定セル)電源単3アルカリ乾電池×2、【撹拌用】9V形乾電池(6F22)×1本体質量(g)約310(電池含む)測定方式電気伝導率法測定時間【設定】1分/3分/0分(連続)寸法(Φ×mm)94×104(ケーブル1m付)メモリー300データ(測定時刻/測定値/温度)温度補償(℃)ATC(自動温度補償):0~50/基準換算温度:25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)、塩化ナトリウム(NacCl)、電気伝導率温度係数2.0%℃(固定)測定面積1250mm2材質(電極)SUS316撹拌能力モーター直結撹拌子によるセル定数測定セルより自動読込(手動入力可能)液量(mL)10サービス分類レンタル
殺菌液注入ユニット ノーリツ殺菌液注入ユニットノーリツ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
オイルシリンジ エア抜き・注入兼用 モノタロウオイルシリンジ エア抜き・注入兼用モノタロウ(33件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。容量(mL)200質量(g)222ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンプレッサーオイル注入器 JTCコンプレッサーオイル注入器JTC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサーオイル 注入器 デンゲンコンプレッサーオイル 注入器デンゲン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス134a危険物の類別非危険物
ミニナートバルブボトル エース(ACE GLASS)ミニナートバルブボトルエース(ACE GLASS)
54,980税込60,478
1本
6日以内出荷
上部に赤と緑のPTFE製開閉バルブがついています。赤のボタンを押すと閉、緑のボタンを押すと開になります。 サンプルを出入れする時は、緑のボタンを押し、バルブを開の状態にし、シリンジでサンプルの注入出を行います。 試料は空気にさらされることなくサンプリングできます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら