カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
    • レギュレータ(3)
    • コンプレッサー周辺機器(8)
    • エアダスターガン関連商品(1)
    • パワーバルブ(9)
    • エアフィルタ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • スプレーガン部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • 減圧弁(14)
  • 洗車・清掃(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(10)
  • 近畿製作所(1)
  • 日立産機システム(3)
  • アネスト岩田(2)
  • CKD(1)
  • ベン(10)
  • ヨシタケ(3)
  • SK11(7)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • スーパーツール(3)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • レッドサン(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • アクアシステム(1)
  • 光明理化(1)
  • 扶桑精機(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • ブローバック(BLOVAC)(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(2)
  • 0.5~0.85(1)
接続口径
  • 1/4(2)
  • 1"(1)
  • R(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)3/8(1)
  • Rc(PT)1/2(1)
  • Rc(PT)3/4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー減圧弁」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製補助タンク AIRREX(アネスト岩田)アルミ製補助タンクAIRREX(アネスト岩田)
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷
小型軽量、30Lの縦型アルミタンクです。減圧弁付き、エアー取り出し口2ヵ所。
材質アルミニウム
TR テイター レッド CAPTAIN STAGTR テイター レッドCAPTAIN STAG
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ロッカーの強いマイクロボートでダウンリバー・ラフティング。インナーチューブを美しいカラーアウターで覆ったタフなインフレータブルカヤック。
仕様最大収容量(約):124kg、本体の空気室数:2(メイン×1、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。材質インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール質量(kg)約1.1幅(cm)96全長(cm)254チューブ径(Φmm)290空気圧(kPa[psi])最大17[2.5]
TR ソートゥース15 レッド CAPTAIN STAGTR ソートゥース15 レッドCAPTAIN STAG
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
先端のV字船底形状とスケグで素早く進む。たくさんの荷物を積んでも安定した船足のロングカヤック。池、湖の二人乗りパドリング。アウターチューブは太くタフな1000デニール。取外しできるスケグ。
仕様最大収容量(約):225kg 、本体の空気室数:3(メイン×2、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。材質インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール質量(kg)約18.5幅(cm)82全長(cm)465チューブ径(Φmm)240空気圧(kPa[psi])最大17[2.5]
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
コンプ アウトレットバルブ SK11コンプ アウトレットバルブSK11(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
エアフレーム2 コンバーチブル CAPTAIN STAGエアフレーム2 コンバーチブルCAPTAIN STAG
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)25容量(kg)247寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm気室数6(本体)
エアフレーム スポーツ ストライプ CAPTAIN STAGエアフレーム スポーツ ストライプCAPTAIN STAG
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)12ストライプ容量(kg)113寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm気室数4
コンプ チェック弁ASSY SK11コンプ チェック弁ASSYSK11
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)17ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮・ゴム・鉄六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
コンプ アウトレットバルブ SK11コンプ アウトレットバルブSK11
629税込692
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
エアクリーンユニット 3機能 SK11エアクリーンユニット 3機能SK11
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネバキュームクリーナーTCシリーズオカツネ
439,800税込483,780
1台
31日以内出荷
ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。 フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。 これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。 全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。 これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。 吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。 叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。 ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。
集塵容量(L)約20電源コード(m)5風量(m3/min)2.8面積(cm2)フィルタ:4600ポール長(mm)2000傾斜角度(°)ポール:2段ロック/2段リターン34°、56°旋回角度(°)ポール:240材質鋼板安全装置モータ過負荷保護装置外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×515×3500質量(kg)約95ホース長さ(m)4ホース内径(Φmm)38
中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,398,000税込1,537,800
1台
21日以内出荷から61日以内出荷
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。制御方式圧力開閉器式回転速度(min-1[r.p.m])890
DIY用エアーコーキングガン AIRREX(アネスト岩田)DIY用エアーコーキングガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますエアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1000Tヨシタケ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)ベン
65,980税込72,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁(水・温水・空気用) RD-35N型 ベン減圧弁(水・温水・空気用) RD-35N型ベン
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型 ベン減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)ベン
259,800税込285,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込) ベン減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込)ベン
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質【要部】SUS、【バネケース】ADC材質(本体)SCS形式直動式接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込) ベン減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込)ベン
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込)ベン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)SCS接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)ベン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)ベン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)ベン
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ピンチバルブOKM(オーケーエム)
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷から34日以内出荷
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K作動方式空気加圧方式主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー材質(弁箱)FC250
サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタ用スタンドAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
レギュレータ 小型 モノタロウレギュレータ 小型モノタロウ(41件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します最高使用圧力(MPa)0.96設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8最大流量(L/min)1100取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa取扱説明書(4.2MB)圧力計圧力計付
エアトランスホーマ 日立産機システムエアトランスホーマ日立産機システム
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
エアーコントロールセット 日立産機システムエアーコントロールセット日立産機システム
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)0.98設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
レギュレーター 減圧弁 SK11レギュレーター 減圧弁SK11
5,898税込6,488
1個
当日出荷
エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
用途減圧弁。管接続口径1/4取付方式ブラケット付ねじの種類Rc呼び口径(inch)8A使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
エアパンチ 日立産機システムエアパンチ日立産機システム
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式)運転方式圧力開閉器式単相
パルストルネードガン レッドサンパルストルネードガンレッドサン
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC)ブローバックドラムブローバック(BLOVAC)(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
ノズル長(cm)Φ32×30
パルスエアーガン ステン付き レッドサンパルスエアーガン ステン付きレッドサン(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発コーンの耐久性が飛躍的にアップしています従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
真空発生器 スーパーツール真空発生器スーパーツール
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。トラスコ品番409-3933セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ質量(kg)1.7高さ(mm)160タイプエア圧力調整可能空気消費量(L/minANR)30縦(mm)80横(mm)222吸入流量(最大)12L/min最大真空圧(kPa)-88エア流量(L/min)24
フローコントロールバルブ アネスト岩田フローコントロールバルブアネスト岩田
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
真空チャック(一体型) スーパーツール真空チャック(一体型)スーパーツール
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65孔数(吸引用)1仕上処理上下面研磨仕上げ平行度(/100mm)0.01
超小型減圧弁 近畿製作所超小型減圧弁近畿製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4材質アルミ、真鍮、鉄、他
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら