4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237 材質軟質塩化ビニル 質量(kg)1 長さ(m)7 内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7 外径(Φmm)10 取付ねじ両端G1/4 使用流体空気/塗料 材質(スプリング)スチール 材質(金具)真鍮
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
用途塗料用 流体溶剤系塗料 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)アルミニウム 質量(g)48 使用温度範囲(℃)0~+50 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素樹脂 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
用途塗料用 流体溶剤系塗料 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ステンレス 質量(g)31 バルブ構造片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)