7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状ニップル 規格JIS B 2302 表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき 接続方式両ネジ
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)