カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
    • 配管用ワンタッチ管継手(24)
    • くい込み管継手・インサート管継手(19)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(7)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • コガネイ(3)
  • SMC(23)
  • SK11(17)
  • CKD(4)
  • 近畿製作所(1)
  • TRUSCO(1)
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(17)
形状
ストレート(15)
形状
ダブルブランチエイ(1)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(1)
形状
ティー(2)
形状
ニップル(5)
形状
ブランチティー(4)
形状
ブランチワイ(4)
形状
プラグ(2)
形状
メスストレート(1)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(7)
形状
違径ソケット(2)
形状
違径ニップル(1)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1.8(4)
  • 4(21)
  • 6(25)
  • 8(28)
  • 10(7)
  • 12(3)
管接続口径
  • 1/8
  • 1/4(70)
  • 3/8(44)
  • 1/2(31)
  • 3/4(4)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • M3(6)
  • M5(27)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
使用流体
  • 使用流体(15)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(36)
ねじの種類
  • G(1)
  • M(3)
  • R(42)
  • Rc(6)
G・M・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(7)
  • 0.9(12)
  • 1(16)
  • 1.5(11)
0.3・0.9・1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー継手」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルユニバーサルエルボSK11
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 サービスチーズ SK11W管継手 サービスチーズSK11
499税込549
1個
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレートユニオン SK11W管継手 ストレートユニオンSK11
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ワンハンド脱着型 六角穴付ストレート TRUSCOワンハンド脱着型 六角穴付ストレートTRUSCO
149税込164
1個
翌日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT08SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT06SMC
10,980税込12,078
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL08SMC
7,298税込8,028
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL04SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH08SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH06SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH04SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY08SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY06SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY04SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU08SMC
21,980税込24,178特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU06SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU04SMC
14,980税込16,478
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT08SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT06SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT04SMC
14,980税込16,478
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL08SMC
9,398税込10,338
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL06SMC
8,198税込9,018
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04SMC
8,898税込9,788
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH08SMC
14,980税込16,478
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH06SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH04SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ニップルソケット SK11ニップルソケットSK11(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
ニップル 1MF×2MF SK11ニップル 1MF×2MFSK11(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮適合空気形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
ニップル 1MF SK11ニップル 1MFSK11
599税込659
1個
4日以内出荷
エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮適合空気形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
エアエルボ SK11エアエルボSK11
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアエルボ SK11エアエルボSK11(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアチーズ SK11エアチーズSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアチーズ SK11エアチーズSK11
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ニップル SK11ニップルSK11
419税込461特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ニップル SK11ニップルSK11(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
六角プラグ SK11六角プラグSK11(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら