カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(251)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 切削工具(12)
  • 電動工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 保管用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「エアー調整 バルブ」の検索結果

453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業ストップ弁付パージバルブヤマト産業
66,980税込73,678
1個
21日以内出荷
ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
用途パージバルブ用材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE質量(g)360最高使用圧力(MPa)15口径(Φmm)【弁】4使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み関連資料(0.64MB)
パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商パルスブローコントローラ ハイパワータイプ千代田通商
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
エアブローの空気消費量を1/2に低減電源不要パルス調整が簡単エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばしエアブローによる冷却水切り・乾燥コンベアで製品搬送時のアシスト パーツフィーダー等部品の搬送イオナイザーでの除電塗装前の除塵重ねた板・紙・鉄板の分離プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.44MB)
レギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYOレギュレータ(角型圧力計付)ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番521-2486接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計D形
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)ParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース全長(mm)232全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計全長(mm)229.5全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
レギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYOレギュレータ(ブラケット付)ParkerTAIYO
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケットトラスコ品番521-2555接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
フィルタレギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(ブラケット付)ParkerTAIYO
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケットトラスコ品番521-2489接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYOレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)ParkerTAIYO
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット、D形圧力計トラスコ品番521-2554接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60圧力計D形
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番522-7353接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)ParkerTAIYO
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケットトラスコ品番520-4574接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計なし最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)ParkerTAIYO
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番520-4575接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)ParkerTAIYO
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケットトラスコ品番522-7351接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
フィルタレギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(角型圧力計付)ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKDパルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプCKD
14,375税込15,813
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
用途間欠ブローに小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE明治機械製作所
48,980税込53,878
1丁
10日以内出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE明治機械製作所
48,980税込53,878
1丁
10日以内出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340空気使用量(L/min)380塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.5吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)最大有効パターン(mm)300
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップ切替型
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適
その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト質量(kg)【ドア】150以下仕上サチライトクロム適合ドアサイズ1200×2400mm
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
25,980税込28,578
1個
89日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B寸法L(mm)30寸法H(mm)113呼び径(B)Rc1/2温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
869税込956
1個
当日出荷から74日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
13,980税込15,378
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
8,498税込9,348
1個
44日以内出荷から59日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
バルブ フジキンバルブフジキン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら