カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「エアー調整ネジ」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド) エアテックスダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド)エアテックス
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】9cc形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.25アクションダブルアクション
温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ 分離 センセカ(旧デルタオーム)温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ 分離センセカ(旧デルタオーム)
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷
プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ 東日製作所半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ東日製作所
229,800税込252,780
1本
6日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。、1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。、従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。、DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。、CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。、DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。、仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に適しています。、付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。、LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。、校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。、【用途】、セル生産、サブラインの組み立て作業。、【注意事項】、DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5N・m に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると1100r.p.m になります。、仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。、仮締めトルクはジョイント係数により変化します。仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。、電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。、ソケットは必ず動力式を使用して下さい。、リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
23980 パンク修理ツーリングキット マルニ23980 パンク修理ツーリングキットマルニ
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
パンク修理ツーリングキット持ち運びしやすいコンパクトサイズ
用途セット内容:・パワーバルカシール3本・エコ・セメント8ml 1本・エアーボンベ2本・調整式アダプター1個・工具1式・六角レンチ1個・取付ネジ2個・カッター1個・取扱説明書1枚・収納ケース1個(W)125×(H)100×(D)50mm危険物の類別非危険物
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:125mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:125mmFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9746アズワン品番65-7985-07
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mmFesto
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9738アズワン品番65-8012-08
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mmFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721アズワン品番65-7998-81
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mmFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9712アズワン品番65-7910-26
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mmFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9703アズワン品番65-8015-88
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mmFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9700アズワン品番65-8015-27
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mmFesto
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 100 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9689アズワン品番65-8013-31
空圧エルボねじ付きアダプタ メス NORGREN空圧エルボねじ付きアダプタ メスNORGREN
10,546税込11,601
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 調整式バンジョーエルボアセンブリには、ボディ、調整ボルト、シール、調整ねじが付属しています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。調整ねじは黄銅製です。耐腐食性があります。oper を持っています小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16K51 年です●コード番号:220-3369アズワン品番65-7959-97
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-80-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-80-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:80mmFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-63-80-PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出用です。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7887アズワン品番65-7983-73
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-320-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-320-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:320mmFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-63-320-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7857アズワン品番65-8010-81
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-25-PPS-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-25-PPS-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:25mmFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-63-25 PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:25 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8026アズワン品番65-7981-16
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-200-PPS-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:200mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-200-PPS-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:200mmFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-63-200 - PPS - A には、自動調整式空圧エンド位置クッションが付いています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:200 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7864アズワン品番65-7989-50
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-40-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-40-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:40mmFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-40-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッション付きです。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:40 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8025アズワン品番65-7999-15
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-40-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-40-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:40mmFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-40-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:40 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8024アズワン品番65-7986-34
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-250-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:250mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-250-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:250mmFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-250-PPV-A は、位置検出用で、調整式エンドポジションクッションを備えています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:250 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7884アズワン品番65-8008-76
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-125-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:125mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-125-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:125mmFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-125 PPV-A は、調整式エンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:125 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7879アズワン品番65-7988-63
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-100-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:100mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-100-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:100mmFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-100 PPV-A は、調整式エンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7835アズワン品番65-7999-31
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mmFesto
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-320-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8023アズワン品番65-7986-76
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-200-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-200-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:200mmFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-200 - PPS - A には、自動調整式空圧エンド位置クッションが付いています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:200 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7849アズワン品番65-7960-80
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7873アズワン品番65-8015-19
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 50 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1843アズワン品番65-8038-05
エアシリンダ DSBG-80-80-PPVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festoエアシリンダ DSBG-80-80-PPVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:80mmFesto
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 80 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-80-PPVA-N3●コード番号:203-6658アズワン品番65-8010-57
エアシリンダ DSBG-80-50-PPVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:50mm Festoエアシリンダ DSBG-80-50-PPVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:50mmFesto
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-50-PPVA-N3●コード番号:203-6509アズワン品番65-8008-45
エアシリンダ DSBG-80-500-PVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:500mm Festoエアシリンダ DSBG-80-500-PVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:500mmFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-500-PVA-N3●コード番号:203-6481アズワン品番65-8008-83
エアシリンダ DSBG-80-320-PPVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:320mm Festoエアシリンダ DSBG-80-320-PPVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:320mmFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-320-PPVA-N3●コード番号:203-6470アズワン品番65-8008-33
エアシリンダ DSBG-63-80-PPSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:80mm Festoエアシリンダ DSBG-63-80-PPSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:80mmFesto
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPSA-N3●コード番号:203-6480アズワン品番65-8008-15
エアシリンダ DSBG-40-80-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:80mm Festoエアシリンダ DSBG-40-80-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:80mmFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 40 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-80-PPVA-N3●コード番号:203-6505アズワン品番65-7979-31
エアシリンダ DSBG-40-50-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:50mm Festoエアシリンダ DSBG-40-50-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:50mmFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、50 mm ストロークで 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-50-PPVA-N3●コード番号:203-6462アズワン品番65-8008-44
エアシリンダ DSBG-40-200-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:200mm Festoエアシリンダ DSBG-40-200-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:200mmFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-200-PPVA-N3●コード番号:203-6520アズワン品番65-8006-66
エアシリンダ DSBG-40-160-PVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:160mm Festoエアシリンダ DSBG-40-160-PVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:160mmFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは 160 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-160-PVA-N3●コード番号:203-6504アズワン品番65-8014-49
エアシリンダ DSBG-40-125-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:125mm Festoエアシリンダ DSBG-40-125-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:125mmFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-125-PPVA-N3●コード番号:203-6511アズワン品番65-7998-58
エアシリンダ DSBG-32-25-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:25mm Festoエアシリンダ DSBG-32-25-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:25mmFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-25-PPVA-N3●コード番号:203-6460アズワン品番65-8010-96
エアシリンダ DSBG-32-100-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:100mm Festoエアシリンダ DSBG-32-100-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:100mmFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-100-PPVA-N3●コード番号:203-6472アズワン品番65-7984-86
エアシリンダ DSBG-200-2200-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:200mm Festoエアシリンダ DSBG-200-2200-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:200mmFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-2200-PPVA-N3●コード番号:203-6467アズワン品番65-8000-35
エアシリンダ DSBG-200-125-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:125mm Festoエアシリンダ DSBG-200-125-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:125mmFesto
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 200 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-125-PPVA-N3●コード番号:203-6616アズワン品番65-7993-06
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら