カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 継手(12)
絞り込み
ブランド
  • SK11(6)
  • リケン(3)
  • 東尾メック(2)
  • シンコー[継手](1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
種類
  • 種類エルボ(8)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(3)
呼び径(A)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)
  • PS(管用テーパ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー配管 エルボ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内・外エルボ 2M×2F SK11内・外エルボ 2M×2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
内・外エルボ 3M×3F SK11内・外エルボ 3M×3FSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
内・外エルボ 1M×1F SK11内・外エルボ 1M×1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
エルボ 1F SK11エルボ 1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
エルボ 3F SK11エルボ 3FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
エルボ 2F SK11エルボ 2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]ホースジョイントエルボ HJL型シンコー[継手]
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
径違いエルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン径違いエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違いエルボ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケンストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状ストリートエルボ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
エルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケンエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状エルボ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ステンレス鋼管用アバカス継手 メスアダエルボ 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 メスアダエルボ東尾メック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ呼び径20SU呼び径(A)20 x 3/4材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rc種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダエルボ 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダエルボ東尾メック
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類R種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら