カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(68)
    • 継手(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
    • 配管用ワンタッチ管継手(22)
    • くい込み管継手・インサート管継手(5)
    • SUSワンタッチ管継手(1)
    • フッ素樹脂継手(14)
  • 梱包用品(17)
  • 空調・電設資材(7)
  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「エアー配管 エルボ」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム井口機工製作所
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1CEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
内・外エルボ 2M×2F SK11内・外エルボ 2M×2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
内・外エルボ 3M×3F SK11内・外エルボ 3M×3FSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
内・外エルボ 1M×1F SK11内・外エルボ 1M×1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
エルボ 1F SK11エルボ 1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
エルボ 3F SK11エルボ 3FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
エルボ 2F SK11エルボ 2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボSKカワニシ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6228材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)59呼び径(mm)16寸法L1(mm)27寸法L2(mm)5使用圧力1MPa
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシSKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボSKカワニシ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6238材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)54呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)22最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42寸法L2(mm)5使用圧力1MPa寸法L0(mm)75
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6237材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法L2(mm)12寸法L0(mm)75
塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6192材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)62寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12呼び径(A)16
白ねじ込み継手 径違いエルボ RLシリーズ 東尾メック白ねじ込み継手 径違いエルボ RLシリーズ東尾メック
529税込582
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 バンド付きエルボ 東尾メック白ねじ込み継手 バンド付きエルボ東尾メック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 ストリートエルボ 東尾メック白ねじ込み継手 ストリートエルボ東尾メック
599税込659
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 エルボ 東尾メック白ねじ込み継手 エルボ東尾メック
249税込274
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 45°バンド付きエルボ 45°BLシリーズ 東尾メック白ねじ込み継手 45°バンド付きエルボ 45°BLシリーズ東尾メック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 45°エルボ 45°Lシリーズ 東尾メック白ねじ込み継手 45°エルボ 45°Lシリーズ東尾メック
699税込769
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
そろばん継手 アバカス継手 片口固定エルボ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 片口固定エルボ東尾メック
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 給水栓エルボ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 給水栓エルボ東尾メック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 オスアダプターエルボ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 オスアダプターエルボ東尾メック
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 エルボ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 エルボ東尾メック
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 45シリーズ 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 45シリーズ東尾メック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
KKベスト 台付給水栓エルボ 本体 20xシリーズ 東尾メックKKベスト 台付給水栓エルボ 本体 20xシリーズ東尾メック
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
仕様●口径(mm):20×3/4●種類:台付給水栓エルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。アズワン品番68-0656-97
KKベスト 座付給水栓エルボ 本体 東尾メックKKベスト 座付給水栓エルボ 本体東尾メック
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト 給水栓エルボ 本体 東尾メックKKベスト 給水栓エルボ 本体東尾メック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト メスねじアダプターエルボ 本体 20xRCシリーズ 東尾メックKKベスト メスねじアダプターエルボ 本体 20xRCシリーズ東尾メック
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト エルボ 本体 東尾メックKKベスト エルボ 本体東尾メック
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト 45°エルボ 本体 45Lシリーズ 東尾メックKKベスト 45°エルボ 本体 45Lシリーズ東尾メック
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
フレアー式片ネジエルボ 黄銅 M148FKGシリーズ ミヤコフレアー式片ネジエルボ 黄銅 M148FKGシリーズミヤコ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
フレアー式エルボ銅管用 M148FKシリーズ ミヤコフレアー式エルボ銅管用 M148FKシリーズミヤコ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
そろばん継手 アバカス継手 台付給水栓エルボ 口径20X1/2mm 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 台付給水栓エルボ 口径20X1/2mm東尾メック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式 工具レス、レンチにての施工 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):20X1/2●種類:台付給水栓エルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)アズワン品番68-0649-25
そろばん継手 アバカス継手 径違いエルボ 口径25×20mm 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 径違いエルボ 口径25×20mm東尾メック
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式 工具レス、レンチにての施工 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)アズワン品番68-0649-75
そろばん継手 アバカス継手 ストリートエルボ 口径20mm 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 ストリートエルボ 口径20mm東尾メック
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式 工具レス、レンチにての施工 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):20●種類:ストリートエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)アズワン品番68-0650-14
KKベスト 径違いエルボ 本体 口径25×20mm 東尾メックKKベスト 径違いエルボ 本体 口径25×20mm東尾メック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。アズワン品番68-0657-38
KKベスト オスねじアダプターエルボ 本体 口径20×R3/4mm 東尾メックKKベスト オスねじアダプターエルボ 本体 口径20×R3/4mm東尾メック
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):20×R3/4●種類:オスねじアダプターエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。アズワン品番68-0657-37
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら