カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
    • カプラー(50)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 日東工器(16)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • SK11(7)
  • NKCカップリング(6)
  • ニューマシン(3)
  • TRUSCO(2)
  • ヤマト・インダストリー(2)
使用流体
  • (21)
  • (4)
  • 空気(44)
ねじ径
  • 1/8(3)
  • 1/4(35)
  • 3/8(30)
  • 1/2(42)
  • 3/4(26)
  • 1(24)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • その他(2)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用
取り付け形状
その他(6)
取り付け形状
チューブ取付用(6)
取り付け形状
ホース取付用(72)
取り付け形状
メネジ取付用(60)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(24)
  • ステンレス(11)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ソケットorプラグ
  • ソケット(28)
  • プラグ(20)
ソケット・プラグ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 1(13)
  • 1.5(38)
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 4.5(2)
  • 7.5(2)
0.8・1・1.5・2・3・4.5・7.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー配管 カプラ」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(SUS304) オネジNKCカップリング
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット(BSBM) オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(BSBM) オネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM) オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM) オネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(SUS304) オネジNKCカップリング
989税込1,088
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット オネジNKCカップリング
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ オネジNKCカップリング
529税込582
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
ハイカプラ 20SFF SK11ハイカプラ 20SFFSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズG(PF)1/4
スーパーカプラ SK11スーパーカプラSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
スーパーカプラ SK11スーパーカプラSK11
369税込406
1個
翌々日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
929税込1,022
1個
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
319税込351
1個
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
459税込505
1個
翌々日出荷
空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
樹脂ソケット(おねじ取付用) TRUSCO樹脂ソケット(おねじ取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットトラスコ品番819-5071質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
樹脂プラグ(おねじ取付用) TRUSCO樹脂プラグ(おねじ取付用)TRUSCO
129税込142
1個
翌日出荷
ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様おねじ取付用トラスコ品番819-5053質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用使用温度(℃)0~50
プラグカプラー モノタロウプラグカプラーモノタロウ(63件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SF型(おねじ取付用)日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシンユニック プラグ(メネジ取付用)ニューマシン
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシンユニック ソケット(メネジ取付用)ニューマシン
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気取付ねじメネジ(F)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシンユニック ソケット(オネジ取付用)ニューマシン
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気取付ねじオネジ(M)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
4日以内出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
519税込571
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製日東工器
6,798税込7,478
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ TW型 ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器ハイカプラ TW型 ソケット(おねじ取り付け用)日東工器
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
フルブローカプラ おねじ取り付け用 日東工器フルブローカプラ おねじ取り付け用日東工器
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウSUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)モノタロウ(42件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)モノタロウ(98件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら