カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
    • 配管用ワンタッチ管継手(2)
    • くい込み管継手・インサート管継手(4)
    • 分岐カプラー(1)
    • カプラー(11)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
    • 継手(37)
    • 小型ボールバルブ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
    • スプレーガン部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「エアー配管 ジョイント」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム井口機工製作所
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
・1軸モデルは水平方向360°回転・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転・配管にストレスを与えず方向を変えられる・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利
用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント)材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロムめっき適合流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
ホースジョイントH7×2MF SK11ホースジョイントH7×2MFSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH14×4M SK11ホースジョイントH14×4MSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョイH127×4MF SK11ホースジョイH127×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョイント H7×1M SK11ホースジョイント H7×1MSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイントH8×2MF SK11ホースジョイントH8×2MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイント H9×2M SK11ホースジョイント H9×2MSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイH105×3MF SK11ホースジョイH105×3MFSK11
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースジョインH14×4MF SK11ホースジョインH14×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョインH105×3M SK11ホースジョインH105×3MSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースジョインH127×3M SK11ホースジョインH127×3MSK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PF)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョイH105×3MF SK11ホースジョイH105×3MFSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースジョイント H7×2M SK11ホースジョイント H7×2MSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH6×1FF SK11ホースジョイントH6×1FFSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホースジョイントH9×2FF SK11ホースジョイントH9×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイH127×4FF SK11ホースジョイH127×4FFSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョインH14×4FF SK11ホースジョインH14×4FFSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョイントH7×1FF SK11ホースジョイントH7×1FFSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH7×2FF SK11ホースジョイントH7×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイH105×3FF SK11ホースジョイH105×3FFSK11
539税込593
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
フリージョイント 2MX65 ダイセンフリージョイント 2MX65ダイセン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)62使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0適合流体空気
軽量フリージョイント2FFX ダイセン軽量フリージョイント2FFXダイセン
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR全長(mm)60使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG1/4適合流体空気
フリージョイント 3MX85 ダイセンフリージョイント 3MX85ダイセン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)66使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5適合流体空気
フリージョイント 3MXP ダイセンフリージョイント 3MXPダイセン
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ 千代田通商金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ千代田通商
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ 千代田通商金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4 千代田通商金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4千代田通商
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、R1/4●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4、R1/4●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4886アズワン品番67-9184-45
近藤製作所 ロータリージョイント ロボット用ロータリージョイント RJGシリーズ RJG-0.5A 近藤製作所近藤製作所 ロータリージョイント ロボット用ロータリージョイント RJGシリーズ RJG-0.5A近藤製作所
51,015税込56,117
1個
14日以内出荷
ロボットの配線配管の絡みを防止。ロボットに直接取付可能な固定ボルトを内蔵。パラレルリンクロボットの高加速度に対応。(RJG-0.5A)エア4本仕様、エアのみなので低価格。(RJG-5A)
本体質量(kg)0.086許容回転数(min-1[r.p.m])340使用圧力範囲エアポート:-100kPa~0.7MPa最小断面積(mm2)エアポート:4(Φ2.3相当)回路数エアポート:2回転抵抗(N・m)0.1可搬質量(kg)0.5許容モーメント荷重(N・m)曲げ:4
スウィングスイベル I・Field(アイ・フィールド)スウィングスイベルI・Field(アイ・フィールド)
3,388税込3,727
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型)取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ材質(本体)鉄材使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)フレックスマスターカップリングYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント] TOYOX(トヨックス)ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント]TOYOX(トヨックス)
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
【安全・安心】ワンタッチで接続。ソケットは外れ防止のロック付き。プラグは、コンプレッサから外す際の反動をやわらげるパージ機能付き。 【作業性】継手付近でのホースの折れ防止やホースのねじれを緩和する回転機能付きなため、取り回しが良く作業がスムーズ。 【折れ防止】樹脂製のスプリング付で継手付近でのホース折れを防止。 B-7U・B-8Uは、エアホース用の中間ジョイントです。 ※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
用途移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm 千代田通商ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管にトラスコ品番216-4290材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)61使用温度範囲(℃)-5~60六角対辺(mm)17二面幅(mm)17ホース寸法(mm)9(相手側)六角対辺H1(mm)17相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm 千代田通商ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm千代田通商
299税込329
1個
翌日出荷
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管にトラスコ品番216-4293材質たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)26.3使用温度範囲(℃)-5~60ホース内径(Φmm)9(竹の子)ホース寸法(mm)9(相手側)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら