カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 分岐カプラー(2)
    • 配管用ワンタッチ管継手(4)
    • カプラー(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器(2)
  • CEJN(セイン)(4)
  • BeHAUS(2)
ねじ径
  • 1/2(1)
使用流体
  • 空気(4)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 3.5(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー配管 分岐」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジCEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
クロス CEJN(セイン)クロスCEJN(セイン)
890税込979
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
二方チーズ CEJN(セイン)二方チーズCEJN(セイン)
639税込703
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1CEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチペアカプラ ロータリー BeHAUSワンタッチペアカプラ ロータリーBeHAUS
4,998税込5,498
1個
取扱停止中
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチペアカプラ ロータリー BeHAUSワンタッチペアカプラ ロータリーBeHAUS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカプラ 200S型 日東工器ラインカプラ 200S型日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5トラスコ品番113-3934材質鋼鉄材質(本体)アルミニウム質量(g)769流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカプラ 200L型 日東工器ラインカプラ 200L型日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5仕様空気簡易集合配管付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら