カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • 分岐カプラー(4)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(5)
ねじ径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(3)
  • 7.6(1)
使用流体
  • 空気(5)
材質
  • スチール(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6
  • 1(36)
  • 1.2(2)
  • 1.5(30)
  • 2.5(1)
  • 3(7)
  • 3.5(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー配管 分岐」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)シリーズ320 eSafeCEJN(セイン)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2メネジ
シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)シリーズ320 eSafeCEJN(セイン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 eSafe CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)仕様圧力計表記:bar/PSIトラスコ品番818-9026種別圧力テスター質量(g)596使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14圧力範囲(MPa)0~1
シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)シリーズ310 eSafeCEJN(セイン)
4,298税込4,728
1個
20日以内出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2インチメネジ
シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンクCEJN(セイン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら