カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
    • 配管用ワンタッチ管継手(24)
    • カプラー(99)
    • 樹脂ホース(8)
    • チューブ(2)
    • ブレードホース(25)
    • 分岐カプラー(8)
    • エアーホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • TBC(タブチ)(7)
  • 十川産業(6)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 日東工器(32)
  • エスコ(2)
  • SMC(2)
  • 千代田通商(7)
  • SK11(44)
  • TRUSCO(27)
  • ヤマトエンジニアリング(18)
  • NAC(長堀工業)(16)
  • BeHAUS(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • 川西水道機器(7)
  • NKCカップリング(6)
  • 近畿製作所(4)
  • 八興(4)
  • 潤工社(3)
  • パオック(2)
材質
  • アルミ(6)
  • ゴム(8)
  • スチール(50)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(28)
  • 樹脂(23)
  • 黄銅(真鍮)(51)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.3(69)
  • 0.5(7)
  • 0.6(13)
  • 0.7(12)
  • 0.8(285)
  • 0.9(8)
  • 0.98(16)
  • 1.1(3)
  • 1.2(9)
  • 1.4(3)
  • 1.47(8)
  • 1.5(516)
  • 1.6(25)
  • 2(32)
  • 3(16)
  • 3.5(5)
  • 4.5(6)
  • 7.5(6)
  • 21(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー配管」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
21,980税込24,178
1巻
翌日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
NL型カップリングソケット(BSBM) オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(BSBM) オネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(BSBM) メネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット(BSBM) ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングソケット(BSBM) ホースニップルNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM)メネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM)メネジNKCカップリング
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM) オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM) オネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM) ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM) ホースニップルNKCカップリング
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
569税込626
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプNAC(長堀工業)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CALNAC(長堀工業)
359税込395
1個
5日以内出荷
・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
シリーズAL10材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管にサイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
極軟質ナイロンチューブ AS4 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4潤工社
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
369税込406
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
1,698税込1,868
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
179税込197
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
719税込791
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
829税込912
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
329税込362
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
2,898税込3,188
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
239税込263
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
17,980税込19,778
1セット(10本)
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
3,898税込4,288
1個(2本組)ほか
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン・アルミ形状アルミ三層管2M最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアーソケット異径 白 SK11ライトエアーソケット異径 白SK11
799税込879
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット異径最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズ最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーチーズ 白 SK11ライトエアーチーズ 白SK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状チーズ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアー両接続エルボ 白 SK11ライトエアー両接続エルボ 白SK11
819税込901
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状両接続エルボ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーソケット 白 SK11ライトエアーソケット 白SK11
829税込912
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーメスアダプター白 SK11ライトエアーメスアダプター白SK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーオスアダプター白 SK11ライトエアーオスアダプター白SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状オスアダプタねじ径R1最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアークリックバンド SK11ライトエアークリックバンドSK11(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ゼノイ形状クリックバンド穴径(Φmm)(固定穴)4.5最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーチーズ 白 SK11ライトエアーチーズ 白SK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状チーズ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアー両接続エルボ 白 SK11ライトエアー両接続エルボ 白SK11
769税込846
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状両接続エルボ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーソケット 白 SK11ライトエアーソケット 白SK11
769税込846
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーメスアダプター白 SK11ライトエアーメスアダプター白SK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーオスアダプター白 SK11ライトエアーオスアダプター白SK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状オスアダプタねじ径R3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
スーパーカプラ SK11スーパーカプラSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
スーパーカプラ SK11スーパーカプラSK11
349税込384
1個
翌々日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら