頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。
セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1630
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265
足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘
装填数200本・400本
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。空打ち防止機能付です。誤射防止安全ダブルトリガー式です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様ピン釘装填本数:100本
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)900
種類釘:ピン釘
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×57×173
足長(mm)釘:12~35
使用空気圧力(MPa)0.45~0.7
ベースオイルタービンオイルISOVG32
太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245
足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘超仕上釘
太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3
装填数100本
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)樹脂
質量(g)870
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル仕上釘
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)12~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215
足長(mm)12~45
使用空気圧力(MPa)0.45~0.7
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘ピン釘
太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
装填数100本
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード