片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
破れ、引裂きに強くしています。クラフト紙の片面にフルート(凹凸)がある事でショックを吸収します。
用途一般包装用。梱包、緩衝材、養生等。
トラスコ品番367-4070
色クラフト
質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用使用
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。
厚さ(mm)2.5
長さ(m)50
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード