カテゴリ

  • メカニカル部品(979)
  • 配管・水廻り設備部材(113)
  • 塗装・養生・内装用品(74)
  • 自動車用オイル・ケミカル(64)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • 清掃用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 厨房用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 電動工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 医療(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 作業服(9)
  • 機構部品(8)
  • 防災用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全標識(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • テープ(5)
  • 介護用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 住設機器(4)
  • カー用品(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 理美容(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「エア抜」の検索結果

1,627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET  WILD 充電式エアーブロアー YAMAZEN(山善)JET WILD 充電式エアーブロアーYAMAZEN(山善)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。
用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに ビニール製品の空気入れ・空気抜きに質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000関連資料(25.62MB)
ブンリフィルター RBF ブンリブンリフィルター RBFブンリ
17,980税込19,778
1式(2枚)ほか
25日以内出荷から50日以内出荷
シンプルな構造で高精度な濾過が可能なバッグフィルタータイプの濾過装置。タンク蓋に穴加工をして設置します。流量・濾過精度に応じて本体と濾過フィルターをお選びください。
用途液体中の浮遊物を回収する、バッグフィルタータイプの濾過装置です。クリーン液の出口側が開放型でエアー抜きが不要。タンク蓋に穴加工をして設置し、タンクへ直接濾過した液体を流入します。濾過フィルターの濾過精度は4種類からお選びいただけます。関連資料RBF機構説明・別売品案内(0.25MB) RBF図面・部品表(0.4MB)
噴霧ノズル(エア抜きバルブつき) カクダイ噴霧ノズル(エア抜きバルブつき)カクダイ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ミストホースエンド用逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止ストレーナー内蔵配管内のエアーを抜くことができます。576-350専用
材質黄銅、ステンレス
R134aエアパージ 旭エンジニアリングR134aエアパージ旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
本品は注油機用R134aエアパージです。注油機を上向きにしてから接続しエア抜きしてください。
関連資料(12.08MB)
接着剤転写テープ 468MC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MC3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1巻
103日以内出荷
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 467MC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MC3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1巻
96日以内出荷
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
2in1 オイルポンプ SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
ロート タケコシロートタケコシ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途液体や粉体を容器に移し替えたり、ろ過したりする際に仕様足部:空気抜き加工あり材質18-8ステンレス鋼シルバー下口径(Φmm)(外径)約15 (内径)約13
ラクラクポンプ式エアネック枕 DAISHIN(大進)ラクラクポンプ式エアネック枕DAISHIN(大進)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ポンプ式のエアネック枕です。逆流防止機能付きで、指でポンポンと押すだけで簡単に膨らみます。空気を抜く際も、空気抜き弁付きで簡単に脱気!折りたたんでコンパクトに収納できます。マット素材で肌触りも良く、ボタンで固定も可能です。旅行だけでなく防災用品としても活躍します。
用途旅行や出張の長距離移動、非常時やアウトドアなどに。グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【膨張時】36×11×23
背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ背もたれ付き電動エアーベッドファミリー・ライフ
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷
電動で空気の出し入れが楽々。スイッチを入れるだけで寝心地ふかふかのベッドに!!急なお客様のお泊りに、必要な時にサッと使える、約2~3分で完成背もたれが付いた最新型:背もたれに寄りかかって本を読んだり、枕代わりにしてリラックスして過ごすことができます。優れた体圧分散性で快適な寝心地を実現します:立体構造の筒状繊維が1点に沈むことを防ぎ身体の凹凸をなぞるように包み込みます電動ポンプ内蔵で約2~3分で完成!収納時も電動で簡単に空気抜きができます。肌触りの良いベロア調生地ワイド:ゆったり広々寝られるワイドサイズ3ヶ月間保証書付き
付属品補修用キット、収納袋材質本体:PVC、ポンプ部カバー:ABS樹脂、収納袋:ポリエステル電圧(V)ポンプ:AC100(50/60Hz)消費電力(W)80/95耐荷重(kg)(約)80コード長さ(m)約1.3
電磁定量ポンプ EHN イワキ電磁定量ポンプ EHNイワキ
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。
ストローク数(spm)1~360
カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用) オンダ製作所カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用)オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・水圧検査用のプラグです。・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。・着脱可能で繰り返し使用可。
呼び径(ねじ)Rc1/2
コンパクトエアーベッド(空気入れ付) エピオスコンパクトエアーベッド(空気入れ付)エピオス
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
非常用の簡易エアベッドです。硬い床や冷たい床での身体への負担を軽減します。空気入れ付きで誰にでも簡単にふくらませます。日本製なので安心。耐荷重180kg。
用途非常時や緊急時の備え材質リニア低密度ポリエチレン・ポリエチレン・EVA・ポリプロピレン寸法(mm)(約)1950×550×60内容本体・空気入れ・ストロー(空気抜き用)耐荷重(kg)180個装ポリ袋
リギング ナビゲーター テイルウォークリギング ナビゲーターテイルウォーク
859税込945
1個
7日以内出荷
ワームを真っすぐ刺すために生まれた画期的な便利ツール狙っワームをジグヘッドに真っすぐ刺せないイライラを解消する画期的な便利ツールの誕生。独自形状のグリップの先に注射針のような中心に穴の開いたニードルをセット。ライトソルト全般に使用される様々なジグヘッドのフック軸径に適応するため、0.1mm単位で様々なニードルを試し、結果的に外径0.8mm×内径0.5mmのニードルに落ち着いた。一度セット方法さえ覚えれば、コレ無しではフックセットしたくなくなるような不思議な魅力をもつ便利ツールだ。ライトソルトジグヘッドのリギングの際に使用する他にも…絡んだPEラインを解く/ホバスト&ミドストのフックセット/ネイルシンカーを入れる前にガイドラインを作る/小型魚のエア抜き、といった様々な用途に幅広く使える!
ブラック
スポイト薬瓶 9mL 乳白 堀内製作所スポイト薬瓶 9mL 乳白堀内製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×71乳白内容量(mL)9アズワン品番68-6997-31
スポイト薬瓶 9mL グリーン 堀内製作所スポイト薬瓶 9mL グリーン堀内製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×71グリーン内容量(mL)9アズワン品番68-6997-28
負圧式ワンマンブリーダー HASCO負圧式ワンマンブリーダーHASCO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
電動エアダスター 充電式 オーム電機電動エアダスター 充電式オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
充電式でくりかえし使えます LEDライト付き 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます 逆さ噴射にも対応しています 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに仕様モータースピード:最大50000rpm付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書ブラック消費電力(W)75本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)本体質量(g)約446(ノズル除く)入力DC5V/3A騒音値(dB)≦80保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)バッテリーリチウムイオン電池風量調整3段階充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)USBケーブル長(cm)約60動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN7.2V充電式ミニエアーダスターEARTH MAN
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等にゴム製品の空気入れ・空気抜きに圧縮袋の空気抜きに
用途ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現繰り返し充電して使える、逆さでも使える寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時)質量(kg)0.29(標準ノズル含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9バッテリー容量(Ah)4000充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時)入力電流(A)充電プラグ:2
イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R134a用)SIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
イージーインジェクター (R1234yf用) SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R1234yf用)SIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R1234yf用セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)215×130×50危険物の類別非危険物
リークシール注入キット SIGNET(シグネット)リークシール注入キットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
POE蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)POE蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
コンパクト エアーポンプ LED 充電式 ノズル5種 空気入れ AFF WAREコンパクト エアーポンプ LED 充電式 ノズル5種 空気入れAFF WARE
3,480税込3,828
1個
4日以内出荷
空気入れも空気抜きもこれ1台。USB充電式・軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。浮き輪やエアベッド、枕なども素早く膨らみアウトドアやレジャーで大活躍します。
用途浮き輪やエアベッドなどの空気入れ・抜き用として付属品本体、付け替えノズル×5、ストラップ、収納ポーチ、Type-Cケーブル、説明書サイズ(cm)Φ4.7×6.6電源充電式 USB Type-C本体質量(g)96ノズル付属:5種モードLED:弱点灯→強点灯→点滅
プラスチック携行缶 KIJIMA(キジマ)プラスチック携行缶KIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
アンボンドキャッピング FSC藤原産業アンボンドキャッピングFSC藤原産業
59,980税込65,978
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
上面部分と側面部分が取り外しできるため、ゴムの交換がスムーズです。側面部分にエアー抜き用の穴を設けているため、エアー抜きの必要がありません。万が一、上面部分に傷が生じても再研磨加工が簡単にできます。
用途コンクリートの圧縮試験に用いられる供試体のキャッピング方法です。レイタンス処理などをせずに、すぐに供試体を圧縮強度試験にかけることが出来き、試験作業の省力化に役立ちます。メーカー(株)西日本試験機
雨具”レインパンツ” カジメイク雨具”レインパンツ”カジメイク
1,998税込2,198
1着
4日以内出荷
腰部はラクラクフィットのゴム仕様です。裾スナップボタンでズボン裾幅調節可能です。エア抜きでパンツ内に溜まった空気を素早く外に放出します。左腰部分に小物やタオル掛けに便利なループ式のタオルハンガー付です。ズボンのみの単品販売で、換えの一枚として重宝します。パンツの裾口は、ドット釦でアジャスト袖口巾を2段調節できます。
用途雨天時の野外作業。トラスコ品番153-0255材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)ネイビーサイズ4L身長(cm)180~185股下(cm)75ウエスト(cm)102~126/(引張)136適応身長(cm)180~185適応胴囲(cm)102~126耐水圧(mm)10000以上
プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラスチック携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に付属品ノズル、油種ステッカー、説明書材質HDPE規格UN規格危険物の類別非危険物
エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ)エアブローガン Jet Fan 2SKiCA(キカ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに【スリムノズル】カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに【エアマットノズル】キャンプ用エアマット専用ノズル【スライド式コントローラーで風速調節】上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥髪やペットのドライ風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
エアブローガン Jet Fan 2S バキュームキット KiCA(キカ)エアブローガン Jet Fan 2S バキュームキットKiCA(キカ)
12,980税込14,278
1台
予約販売
KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥髪やペットのドライ風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ エッシェンバッハ時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペエッシェンバッハ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
瞼に挟んで使用するキズミです。軽量で口径が大きく見易い。フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。傷が付きにくく、明るく拡大。時計技術者・宝石鑑定者が愛用。
フレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mm Autobahnフレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mmAutobahn
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
ブレーキのエア抜きに適したレンチ!狭いエンジン回りの作業にも使用可能! 『フレックスフレアクロスレンチ』は、75度のディープオフセット付きのため、ブレーキのエア抜きに便利です。フレックス機構付きで狭いエンジン回りに難なく使用できます。4本組セット(8・10・12・14mm)です。
用途自動車の整備などに最適セット内容8・10・12・14mm材質クロムバナジウム鋼
エアー抜きスティック 145 DAIWA(ダイワ)エアー抜きスティック 145DAIWA(ダイワ)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
カワハギや根魚のエアー抜きに最適!携行性に優れたスティックタイプのエアー抜きピックカワハギや根魚のエアー抜きに最適リリースサイズの小さい魚にも対応 50mmのコンパクトエアー抜き使用しないときは針をグリップに収納可能尻手ロープ取付け金具付きサビに強いステンレス製針
寸法(mm)145
ドライバッグPRO DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRODAYTONA(デイトナ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。・サイズ:平置き時寸法 270×610(mm) / 有効サイズ 270×160×410(mm) / 重量:約210g・容量:17L・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグエアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利寸法(mm)平置き時寸法 270×610 / 有効サイズ 270×160×410質量(g)約210容量(L)17
ドライバッグPRO DAYTONA(デイトナ)ドライバッグPRODAYTONA(デイトナ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグエアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利寸法(mm)平置き時寸法 340×710 / 有効サイズ 340×220×480質量(g)約290容量(L)35
ドライバッグSTD DAYTONA(デイトナ)ドライバッグSTDDAYTONA(デイトナ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。・材質:210DポリエステルTPUコーティング
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグエアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能質量(g)約100
MultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズ IKAMultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズIKA
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7材質(刃)ステンレス
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら