カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 空気抜弁(10)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(9)
  • ベン(10)
呼び径(A)
  • 32(19)
使用流体
  • 使用流体(10)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体蒸気(9)
材質
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(16)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01~1(1)
  • 0.21(1)
  • 0.5(1)
  • 0.88(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
接続方式
  • ねじ込み形(14)
  • フランジ形(5)
ねじ込み形・フランジ形
呼び径(B)
  • 1-1/4
  • 1/8(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(52)
  • 3/4(61)
  • 1(56)
  • 1-1/2(10)
  • 2(11)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア抜き弁」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】 ベンFCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】ベン
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。ドレンを連続排出します。
材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD種類スチームトラップ形式フロート式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続15840端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3C-N ヨシタケナイロンコーティング空気抜弁 TA-3C-Nヨシタケ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。 作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。 水道法基準適合品。
材質要部:C3531(FKMディスク入り)材質(本体)FCD450種類空気抜弁形式フロート式最高使用圧力(MPa)0.01~1.0最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体冷温水材質(フロート)SUS
エアーアウト AO-2 ヨシタケエアーアウト AO-2ヨシタケ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS種類エアーアウト形式エアーアウト最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)120接続JIS Rc使用流体冷温水適合流体冷温水
フロート式スチームトラップ TF-6 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6ヨシタケ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-5 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-5ヨシタケ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ TF-2 ヨシタケスチームトラップ TF-2ヨシタケ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)170接続JIS Rc最高使用温度(℃)170適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7材質(フロート)SUS
空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃) ベン空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃)ベン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC使用流体水・温水コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-4M型(高温用) ベン空気抜弁 AF-4M型(高温用)ベン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FCコーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
スチームトラップ AF-21FR型(0.4MPa用) ベンスチームトラップ AF-21FR型(0.4MPa用)ベン
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS材質(本体)SCS形式フロート式流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.4以下背圧許容度一次側圧力の90%以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用) ベンスチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用)ベン
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS材質(本体)SCS形式フロート式流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップ AF-15HR型(0.4MPa用、本体FC) ベンスチームトラップ AF-15HR型(0.4MPa用、本体FC)ベン
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.4以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベンスチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)ベン
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)180以下接続方式JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
新基準適合 空気抜弁 ベン新基準適合 空気抜弁ベン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC使用流体水・温水流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)適用:1.0以下
AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベンAF4S-G FC空気抜弁【汎用】ベン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
AF11H-B 多量スチームトラップ ベンAF11H-B 多量スチームトラップベン
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプフロート式使用温度範囲(℃)160以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)160以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)SUS
空気抜弁 TA-2Cシリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-2Cシリーズヨシタケ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
仕様急速排気機構付(ナイロンコーティング)材質(要部)C3604 NBRディスク入り材質(本体)FCD450形式フロート式最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(フロート)SUS
空気抜弁 TA-2シリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-2シリーズヨシタケ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
仕様急速排気機構付材質(要部)C3604 NBRディスク入り材質(本体)FCD450形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(フロート)SUS
空気抜弁 TA-3Cシリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-3Cシリーズヨシタケ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)60(断続使用時90)寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8コーティングナイロン11(本体内外面)材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-3シリーズヨシタケ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら