カテゴリ

  • 機構部品(1,026)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)

「エア漏れ 止め」の検索結果

1,105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーターストップリーク+トリートメント 旭エンジニアリングラジエーターストップリーク+トリートメント旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1本(1000mL)
4日以内出荷
1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。危険物の類別非危険物関連資料(2.72MB)
エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW 関西化研工業エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW関西化研工業
5,298税込5,828
1本(40g)
5日以内出荷
関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
クールマンyf(スプレー) 旭エンジニアリングクールマンyf(スプレー)旭エンジニアリング
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.1MB)危険物の性状非水溶性
クールマンyf導入キット 旭エンジニアリングクールマンyf導入キット旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
本品はCM400yf 3本、充填ホースyf1本入ったクールマン初期導入キットです。本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
セット内容CM400yf3本、充填ホースJhyf1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.1MB)危険物の性状非水溶性
リークシール注入キット SIGNET(シグネット)リークシール注入キットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
ネジロックスーパー1373B スリーボンドネジロックスーパー1373Bスリーボンド
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。トラスコ品番106-9650タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
女性向け防災セット 1人用50点 アイリスオーヤマ女性向け防災セット 1人用50点アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災50点セットです。女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などを詰め合わせました。 レパートリー豊富なメニューを選定、飽きることなく食事を摂ることができます。 シンプルで使いやすいデザイン性と機能性を兼ね備えたリュックです。 東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。 防災マニュアル付きです。
用途災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災セットです。セット内容【食品】アルファ化米 白米100g(2食)・わかめ御飯100g・きのこ御飯100g・ドライカレー100g・五目御飯100g、レトルトパウチ 肉じゃが220g・筑前煮200g、保存水500mL(3本)【食事】ラップ、プラカップ5個、使い捨てプレート3枚、割り箸3膳、スプーン・フォークセット、ウォータータンク5L【エチケット】ポーチ、ヘアブラシ、ヘアゴム10本、下着、メイク落としシート10枚【衛生用品】携帯トイレ3個、綿棒20本、マスク7枚、歯ブラシ3本、目隠しポンチョ、からだ拭きシート50枚、ティッシュ、ウエットティッシュ10枚(3個)、生理用ナプキン15枚【情報・照明】懐中電灯ランタン(※単3乾電池2本使用、別売)、長期保存単3乾電池4本パック、乾電池式携帯充電器(単3乾電池8本入リ)【寝具・防寒】コンパクトエアベッド、エアベッド用ポンプ、エア枕、アイマスク、アルミブランケット【移動】レインポンチョ、ラバー手袋【その他】タオル、ポリ袋3枚、サンダル、防水スマホ袋、ホイッスル、カッターナイフ、2WAYドライバー、筆記用具セット、防災マニュアル、リュック材質リュック:ナイロン、ポリエステル質量(kg)5.7容量(L)リュック:16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×320人数1対象女性用保存期間(年)(製造日から)食品:5、乾電池:10、乾電池式携帯充電器の乾電池:5収納可能質量(kg)リュック:6まで
空気抜弁 ヨシタケ空気抜弁ヨシタケ
6,898税込7,588
1台
当日出荷
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-Sイマオコーポレーション
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-Sイマオコーポレーション
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-Sイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)20寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20保持トルク(N・m)23スライド荷重(N)1600
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-Sイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)16寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16保持トルク(N・m)21スライド荷重(N)1600
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-Sイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-Sイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)530タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)800
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3Mイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3Mイマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
エックスファイブシール(カーエアコン&空調用漏れ止め剤 蛍光剤入) アールウィズエイチエックスファイブシール(カーエアコン&空調用漏れ止め剤 蛍光剤入)アールウィズエイチ
4,098税込4,508
1本(20mL)
8日以内出荷
コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エックスファイブシール(カーエアコン&空調用漏れ止め剤) アールウィズエイチエックスファイブシール(カーエアコン&空調用漏れ止め剤)アールウィズエイチ
3,698税込4,068
1本(20mL)
5日以内出荷
コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エアアシストクランプ エアダウンクランプ AMWD-WS AMWD16-WS イマオコーポレーションエアアシストクランプ エアダウンクランプ AMWD-WS AMWD16-WSイマオコーポレーション
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
その他【S1】9T8d4.5W44L90H36タイプフェノール樹脂製L120L212S2L35L420L54H120P35W125MM4×0.7
はめ合い固定剤 601UV(190875) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 601UV(190875)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
219,800税込241,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ
用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。トラスコ品番412-9416容量(mL)250液色使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分合成樹脂粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL 協和L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL協和
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPのL型タイプです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎ゲージの先端を止めているガイドは、独自の考案によるもので、1ヵ所に穴を開けるだけで取り付けられます。◎先端にあるキャップも取り付けるだけで、ゲージ内の空気の流通ができます。◎取り付けボルトはストッパーの役目をします。・止まる所まで締め付けますと、自動的にシールされ、油漏れがありません。◎耐熱:90℃◎フロートが入っています。
形状L型公差A:±0.50シリーズKLL
GW320 ウインターグローブ LEAD(リード工業)GW320 ウインターグローブLEAD(リード工業)
3,398税込3,738
1双
4日以内出荷
暖かさを逃さない。超保温5層レイヤーウインターグローブ。多層構造により保温性と断熱性をクリア。水を弾き、冷たい外気もブロック。着脱もスムーズなスリップオンタイプのウインターグローブ。保温性:高機能中綿素材の住友3Mシンサレートを2層採用。肌に触れる内側にはあたたかい空気の層を作る起毛素材を使用し、指先からの冷えを防ぎます。防水性:防水層には優れた耐水性のTPEフィルムを使用し、雨や冷気の浸入を遮断します。耐摩擦性:表地は摩擦に強い600デニールオックスフォードを採用。撥水加工により水を弾き、雨や汚れから守ります。操作性:手のひらは握りやすさを重視した柔軟性のあるPU素材を使用、滑り止め加工によりグリップ力も抜群。カッティングを工夫してフィット感と軽やかな操作性を実現。スマートフォン対応:スマートフォンなどの操作に便利なタッチパネル対応。※スマートフォンや保護フィルムによって利用できない場合があります。
材質平部:ポリウレタン(導電加工) / 甲部:ポリエステル100% 600Dオックスフォード( 撥水加工 )/ 中綿:PP+PU 3Mシンサレート 、フィルム:TPEフィルム / 内装:ポリエステル 起毛 / ベルト:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 / コードアジャスター:POM樹脂サイズフリー質量(g)200
GM518 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM518 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
449税込494
1双
7日以内出荷
ニトリルゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。ニトリルゴムのダブルコーティングで耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴムパープル規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
GM318 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業)GM318 グローブマニア ラテックスグローブマニア(川西工業)
399税込439
1双ほか
7日以内出荷
天然ゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル●すべり止め部:天然ゴムブルー規格EN388:3141Xゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
リークリペアスプレーシーラント(340g) PERMATEXリークリペアスプレーシーラント(340g)PERMATEX
3,598税込3,958
1本(340g)
予約販売
耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。 水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。 高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量265mL危険物の性状非水溶性
ミラスポンジマット 6cm厚 9号帆布・すべり止め付 トーエイライトミラスポンジマット 6cm厚 9号帆布・すべり止め付トーエイライト
39,980税込43,978
1枚
21日以内出荷
ミラマットはポリエチレンに無数の独立気泡を形成させながらシート状に連続押し出し製造された無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。空気層による豊かなクッション性、更に断熱性・防湿性・防水性に優れ、通常スポンジマットと比べて、へたれにくく、約18%(メーカー比)の軽量化を実現しました。
ミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭 トーエイライトミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭トーエイライト
40,980税込45,078
1枚
21日以内出荷
ミラマットはポリエチレンに無数の独立気泡を形成させながらシート状に連続押し出し製造された無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。空気層による豊かなクッション性、更に断熱性・防湿性・防水性に優れ、通常スポンジマットと比べて、へたれにくく、約18%(メーカー比)の軽量化を実現しました。
ミラスポンジマット 6cm厚 9号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭 トーエイライトミラスポンジマット 6cm厚 9号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭トーエイライト
43,980税込48,378
1枚
21日以内出荷
ミラマットはポリエチレンに無数の独立気泡を形成させながらシート状に連続押し出し製造された無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。空気層による豊かなクッション性、更に断熱性・防湿性・防水性に優れ、通常スポンジマットと比べて、へたれにくく、約18%(メーカー比)の軽量化を実現しました。
ミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付 トーエイライトミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付トーエイライト
37,980税込41,778
1枚
21日以内出荷
ミラマットはポリエチレンに無数の独立気泡を形成させながらシート状に連続押し出し製造された無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。空気層による豊かなクッション性、更に断熱性・防湿性・防水性に優れ、通常スポンジマットと比べて、へたれにくく、約18%(メーカー比)の軽量化を実現しました。
CM1600フルキット 旭エンジニアリングCM1600フルキット旭エンジニアリング(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック前田シェルサービス
3,798税込4,178
1個(10g)ほか
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット前田シェルサービス
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5
クールマン導入キット 旭エンジニアリングクールマン導入キット旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134aセット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量66mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)危険物の性状非水溶性
クールマン 旭エンジニアリングクールマン旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)危険物の性状非水溶性
【レンタル】産業用超音波カメラ ii910 テクトロニクス&フルーク【レンタル】産業用超音波カメラ ii910テクトロニクス&フルーク
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。
仕様●バッテリー充電時間:3 時間●動画フォーマット:MP4 動画長さ30秒●周波数帯域:2~100kHz●最小フレームレート:25FPS●画像の保存容量:内蔵メモリー、画像 999ファイルまたは動画20ファイル保存可能●画像フォーマット:JPG or PNG●音圧感度:最大10メートルより 689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)●音響画像処理:SoundMap(TM)ライブ画像と可視画像を合成寸法(mm)186×322×68分解能1280×800(1,024,000 ピクセル)相対湿度10~95%(結露なきこと)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5電池寿命6 時間検出距離(m)5~120(使用状況により異なる)保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)作動温度(℃)-10~+40サービス分類レンタル
インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)ダイキン工業
569,800税込626,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)保護構造IP2X使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型児玉工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
17,980税込19,778
1セット(10本)
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
3,898税込4,288
1個(2本組)ほか
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン・アルミ形状アルミ三層管2M最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら