8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書 材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 寸法(mm)103×177×156 本体質量(kg)2 使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと) 取扱説明書(0.55MB)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg)2.8 接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格(IEC)IP65相当 消費電力(W)25 表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m)2 機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数単相 ストローク数(回/分)1~200 ストローク長(mm)0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

関連カテゴリ