カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 引き金式エアーダスターガン(6)
    • ボタン式エアーダスターガン(3)
絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所(8)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
ノズル長(mm)
  • 28
  • 21(9)
  • 22(14)
  • 23(10)
  • 24(32)
  • 30(10)
  • 50(7)
  • 58(7)
  • 74(8)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 100(79)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(29)
  • 300(53)
  • 490(7)
  • 500(37)
  • 1000(15)
接続方式
  • カプラー(2)
  • プラグ(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(9)
ノズル取付口
  • 1/8(9)
空気使用量(L/min)
  • 145(4)
145
エアー取付口
  • 1/4(4)
  • その他(2)
1/4・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ガン」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガン 高圧 ヤマトエンジニアリングエアーダスターガン 高圧ヤマトエンジニアリング
2,598税込2,858
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
用途エアーブロー・ダスター作業にノズル口径(Φmm)2取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気
ツリーガン レバー・流量調整付 栗田製作所ツリーガン レバー・流量調整付栗田製作所
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
ツリーガン 流量調整付 栗田製作所ツリーガン 流量調整付栗田製作所(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7
KURITA ツリーガンセット レバー付 栗田製作所KURITA ツリーガンセット レバー付栗田製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
KURITA ツリーガンセット 栗田製作所KURITA ツリーガンセット栗田製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.7
エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付
エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所エアーガン レバー付エア流量調整付栗田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン エア流量調整付 栗田製作所エアーガン エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら