カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • 引き金式エアーダスターガン(7)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 近畿製作所(1)
  • エスコ(1)
  • WTB(2)
  • ハゼット(1)
ノズル長(mm)
  • 50
  • 21(9)
  • 22(14)
  • 23(9)
  • 24(32)
  • 28(9)
  • 30(10)
  • 58(7)
  • 74(8)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 100(76)
  • 120(6)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(29)
  • 300(53)
  • 490(7)
  • 500(36)
  • 1000(15)
接続方式
  • ねじ式(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 4.3(3)
  • 28(2)
ノズル取付口
  • 1/8(4)
  • 1/4(1)
空気使用量(L/min)
  • 24(1)
  • 580(1)
24・580
エアー取付口
  • 1/4(6)
1/4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ガン」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) WTBヘリックスダスターガン(プラグタイプ)WTB
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTBヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)WTB
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28ノズル取付口G1/8材質/仕上アルミダイカスト適合本体3エアー取付口G1/4全長(mm)140最高使用圧力(MPa)1エアホース仕様上下両用可能
エアーブローガン ハゼットエアーブローガンハゼット
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気、液体
2.0mmx18穴 スパウトガン(シャワー型・16.5mmステム付) エスコ2.0mmx18穴 スパウトガン(シャワー型・16.5mmステム付)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
シャワータイプ(大容量型)。 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50穴径(Φmm)2×18穴吐出量(L/min)24エスコ品番EA123AG-2材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)16.5
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4トラスコ品番301-8911全長(mm)140質量(g)214最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5
軽量ウォータープラダスター 近畿製作所軽量ウォータープラダスター近畿製作所(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら