カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
    • 引き金式エアーダスターガン(136)
    • ボタン式エアーダスターガン(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(34)
  • 栗田製作所(17)
  • SK11(2)
  • 近畿製作所(24)
  • エスコ(36)
  • WTB(16)
  • ベッセル(6)
  • ヤマトエンジニアリング(6)
  • UNITED(5)
  • SMC(2)
  • H&H(1)
  • フジマック(1)
  • PROMOTE(1)
  • BeHAUS(1)
  • ハゼット(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • GA-REW(ガリュー)(1)
ノズル長(mm)
  • 15(1)
  • 21(2)
  • 22(10)
  • 22.5(1)
  • 23(8)
  • 24(30)
  • 27(3)
  • 27.5(1)
  • 28(9)
  • 30(5)
  • 96(2)
  • 100(32)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 150(3)
  • 200(18)
  • 300(26)
  • 500(22)
  • 1000(5)
  • 1500(1)
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ式(3)
  • カプラー(10)
  • ニップル(9)
  • プラグ(19)
ノズル口径(Φmm)
  • 2
  • 1(21)
  • 1.3(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2.1(9)
  • 2.3(9)
  • 2.5(10)
  • 3(62)
  • 3.5(30)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
ノズル取付口
  • 1/8(125)
  • 1/4(15)
  • M6(1)
  • M11(1)
  • M14(1)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 120(10)
  • 125(3)
  • 135(3)
  • 140(1)
  • 143(1)
  • 145(15)
  • 147(1)
  • 150(5)
  • 160(16)
  • 180(2)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 370(1)
  • 380(1)
  • 450(2)
  • 675(1)
120・125・135・140・143・145・147・150・160・180・225・250・280・290・370・380・450・675
エアー取付口
  • 1/8(9)
  • 1/4(80)
  • 3/8(4)
  • 20型プラグ(3)
  • M12(2)
  • その他(17)
1/8・1/4・3/8・20型プラグ・M12・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ガン」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
エアーダスター PROMOTEエアーダスターPROMOTE
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
エアーダスターは、切粉などの吹き飛ばしに使用できるエアーダスターです。本体のエアー取り口にプラグが付いているのでワンタッチで取付が可能で簡単です。
用途切粉などの吹き飛ばしに。全長(mm)193ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)2配管接続方式プラグエアー取付口1/4(プラグ)ノズル取付口G1/8
高圧ボタン式エアダスター SK11高圧ボタン式エアダスターSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)2.5ノズル流量調整付ノズル口径(Φmm)2エアー接続口高圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
スライド式エアダスター SK11スライド式エアダスターSK11
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2エアー接続口常圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTBエアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプWTB
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプWTB
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ WTBエアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプWTB
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ WTBエアダスター プロテクトノズルタイプWTB
2,098税込2,308
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプWTB
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
翌日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付) エスコ2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付) エスコ2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ガン付きGA-REW(ガリュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアダスターガン(プラグタイプ) WTBエアダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーブローガン ハゼットエアーブローガンハゼット
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
高圧エアーダスターガン WTB高圧エアーダスターガンWTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン)エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)CEJN(セイン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリングコイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリングPVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスターガン OPB 近畿製作所エアーダスターガン OPB近畿製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
4日以内出荷から6日以内出荷
疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
2WAYロングノズル付エアダスタ BeHAUS2WAYロングノズル付エアダスタBeHAUS
3,198税込3,518
1個
当日出荷
流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにノズルねじ径G1/8ノズル口径(Φmm)2、3ねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
カラーエアダスター TRUSCOカラーエアダスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2全長(mm)124.5材質(本体)アルミニウム質量(g)230
エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプ TRUSCOエアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプTRUSCO
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番114-5777材質本体:アルミニウム全長(mm)110質量(g)225
エアーダスターレバー式 UNITEDエアーダスターレバー式UNITED
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
エアーダスターボタン式 UNITEDエアーダスターボタン式UNITED
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質本体;アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.4ノズル3/8適合流体空気
エアーダスターレバー式 H&Hエアーダスターレバー式H&H
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径ノズル交換不可材質本体:ポリアセタール最高使用圧力(MPa)0.97ノズル3/8適合流体空気
エアーダスターガン WTBエアーダスターガンWTB
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様エアー流量調節内蔵型材質POM2018年トラスコ掲載ページ5 0607
エアーダスターガン(プラグタイプ) WTBエアーダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアーダスターガン 高圧 ヤマトエンジニアリングエアーダスターガン 高圧ヤマトエンジニアリング
2,598税込2,858
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
用途エアーブロー・ダスター作業にノズル口径(Φmm)2取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら