カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 引き金式エアーダスターガン(8)
    • ボタン式エアーダスターガン(1)
絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所(1)
  • 近畿製作所(1)
  • エスコ(5)
  • ベッセル(1)
  • GA-REW(ガリュー)(1)
ノズル長(mm)
  • 77(1)
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 300(4)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.3
  • 1(20)
  • 1.3(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(155)
  • 2.1(9)
  • 2.5(10)
  • 3(62)
  • 3.5(30)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
ノズル取付口
  • 1/8(3)
  • 1/4(1)
空気使用量(L/min)
  • 140(3)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 195(1)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 20型プラグ(1)
  • その他(1)
1/8・1/4・20型プラグ・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ガン」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ガン付きGA-REW(ガリュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
ウェイブエアーガン 近畿製作所ウェイブエアーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
6日以内出荷
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にエアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル長(mm)77ノズル口径(Φmm)2.3トラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体圧縮空気
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)穴径(Φmm)2.3付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3仕様プラグ付エスコ品番EA123AE-15材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7取付ねじ径(inch)【ノズル】PF1/8”エア量(L/min)140
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7エア量(L/min)140
エアーダスター 自在ノズル ベッセルエアーダスター 自在ノズルベッセル
2,798税込3,078
1台
翌日出荷から8日以内出荷
強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.3空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
エアーガン プラスチックタイプ 栗田製作所エアーガン プラスチックタイプ栗田製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160
300mm ノズル エアーガン エスコ300mm ノズル エアーガンエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
プラグ付
ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3吐出し空気量(L/min)195エスコ品番EA123AE-14材質(本体)アルミダイカスト製パイプ径(Φmm)5
200mm ノズル エアーガン エスコ200mm ノズル エアーガンエスコ
4,160税込4,576
1個
当日出荷
プラグ付
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.3吐出し空気量(L/min)185エスコ品番EA123AE-13材質(本体)アルミダイカスト製パイプ径(Φmm)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら