カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
    • 引き金式エアーダスターガン(15)
    • ボタン式エアーダスターガン(3)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 栗田製作所(6)
  • エスコ(11)
ノズル長(mm)
  • 22(5)
  • 100(6)
  • 120(1)
接続方式
  • カプラー(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(16)
  • 2.3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(12)
  • 1/4(3)
空気使用量(L/min)
  • 160
  • 110(3)
  • 120(10)
  • 125(4)
  • 135(4)
  • 140(6)
  • 145(19)
  • 150(5)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 470(6)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 1035(5)
  • 1200(5)
エアー取付口
  • 1/8(3)
  • 1/4(4)
  • 3/8(1)
  • その他(1)
1/8・1/4・3/8・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ガン」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0穴/100mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付) エスコ2.0穴/100mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
フレキシブルノズルタイプ。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AN-1材質(本体)プラスチック使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付)エスコ
3,540税込3,894
1個
当日出荷
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-17材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム付)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-16材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-11材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-10材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AD-5全長(mm)190材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
エアーガンセット 栗田製作所エアーガンセット栗田製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
エアーガン プラスチックタイプ 栗田製作所エアーガン プラスチックタイプ栗田製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160
エアーガンミニタイプ ロング TRUSCOエアーガンミニタイプ ロングTRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。全長(mm)98
エアーガン レバー付 栗田製作所エアーガン レバー付栗田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所エアーガン レバー付プラグ仕様栗田製作所(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様 栗田製作所エアーガン プラグ仕様栗田製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーダスター[ツリーガン] エスコエアーダスター[ツリーガン]エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
材質アルミダイカスト製、クロムメッキ径(Φmm)8.5(タケノコ)
エアーガン エスコエアーガンエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
材質アルミダイカスト製、クロムメッキ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら