カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
    • 引き金式エアーダスターガン(27)
    • ボタン式エアーダスターガン(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(21)
  • CEJN(セイン)(4)
  • ベッセル(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • いけうち(1)
ノズル長(mm)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 39(1)
  • 47(1)
  • 49.5(1)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 69(2)
  • 78(1)
  • 100(6)
  • 120(2)
  • 165(1)
  • 200(4)
  • 300(4)
  • 500(1)
接続方式
  • ニップル(1)
  • プラグ(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(15)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4.3(1)
  • 6.5(2)
  • 8(1)
  • 12.6(1)
  • 16(1)
ノズル取付口
  • 1/4
  • 1/8(261)
  • 3/8(1)
  • 7/16(5)
  • 1/2(2)
  • 1"(1)
  • c1/4(3)
  • c PT 1/4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(3)
  • M12(1)
  • M14(44)
  • その他(9)
空気使用量(L/min)
  • 15(1)
  • 58(1)
  • 135(2)
  • 140(1)
  • 143(1)
  • 145(2)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 176(1)
  • 190(1)
  • 193(2)
  • 250(1)
  • 450(2)
  • 600(3)
  • 700(1)
  • 840(1)
  • 1100(1)
15・58・135・140・143・145・150・160・176・190・193・250・450・600・700・840・1100
エアー取付口
  • 1/8(14)
  • 1/4(10)
  • その他(1)
1/8・1/4・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ガン」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローガン SIGNET(シグネット)エアブローガンSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1丁
翌日出荷
高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
4,280税込4,708
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100アズワン品番64-2195-18ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
3,440税込3,784
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-2195-17取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付) エスコ56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付)エスコ
4,670税込5,137
1個
当日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC-1種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)193
56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.09MB)エア量(L/min)193
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガンエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SB材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)250
2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) エスコ2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA-1材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3E材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7エア量(L/min)140
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2仕様エアー流量調整付エスコ品番EA123AD-3材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(樹脂製) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(樹脂製)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)24穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AC-14材質(本体)タフナイロン最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)143
3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ3.0穴x100mm エアーブローガンエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
1.0穴x 47mm エアーブローガン エスコ1.0穴x 47mm エアーブローガンエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)47穴径(Φmm)1エスコ品番EA123AC-11材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)58
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー ストレートノズルCEJN(セイン)
6,898税込7,588
1本
翌日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)85~103使用流体空気空気流量(L/min)150~1100
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー スターチップノズルCEJN(セイン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95使用流体空気空気流量(L/min)100~700
シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズルCEJN(セイン)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途工作機械の洗浄ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)81~93使用流体不燃性液体流量(L/min)(液体)3.5~15
シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガンCEJN(セイン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
エアーダスター TRUSCOエアーダスターTRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ
エアダスター(レバー式・ニップルタイプ) TRUSCOエアダスター(レバー式・ニップルタイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグトラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ
エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセルエアーダスター(標準ロングノズル)ベッセル(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4トラスコ品番301-8911全長(mm)140質量(g)214最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら