切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品ホースニップル
トラスコ品番220-3669
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)190~440
使用流体空気
エアー接続口R1/4(PT1/4)
吐出口1/8
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使用流体空気
使用圧力(MPa)0.2~0.5
接続口径R1/4(PT1/4)
仕様ニップル付
トラスコ品番220-4029
質量(g)78
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クーラントサイズ:1/4
ノズル長(mm)330
先端ノズル径1/8
接続口径PT1/4
材質ポリアセタール樹脂使用
使用温度範囲(℃)-40~+120
使用流体空気、切削液
減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番279-5671
質量(g)15
有効断面積(mm2)30
口径R3/8
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個
流量(L/h)940
最高使用温度(℃)80
シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。浴そうのザラつきやヌルつき、床のヌメリまでこすらず30秒でキュッ!一気に!スキマなく!浴そう全体、ミストでおおえる!床や壁にも使える。イスや洗面器の石鹸カスもラクラク落ちる。ウイルス除去も(※1)。ハーバルシトラスの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
1個(420mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。浴そうのザラつきやヌルつき、床のヌメリまでこすらず30秒でキュッ!一気に!スキマなく!浴そう全体、ミストでおおえる!床や壁にも使える。イスや洗面器の石鹸カスもラクラク落ちる。ウイルス除去も(※1)。ハーバルシトラスの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
1個(1100mL)
¥849
税込¥934
欠品中
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)0.3~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
トラスコ品番227-5139
接続口径RC1/4
質量(g)270
外形寸法(mm)39×48×64
吸着力(N)320
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
使用圧力(MPa)0.2~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。
トラスコ品番219-8592
質量(kg)1.4
口径(Φmm)切削液取込口/13.5
吸着力(N)800
ノズル長(mm)320
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)
タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用
主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
質量(kg)30
色ブラック
構造組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×180×66(ポンプ箇所除く)
取扱説明書(2.95MB)
1台(684L)
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。【メンテナンス】フィルターカードリッジ交換の目安は約2週間毎が目安です。/水は定期的に入れ替える(目安5日)/短期で使用しない場合は、付属のカバーをかける。/長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたみ保管する。【設置条件】凹凸のない平らな場所/接地面が濡れても良い場所/排水を考慮した場所
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
質量(kg)33.5
色グリーン
構造組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×182×63(ポンプ箇所除く)
取扱説明書(2.95MB)
1台(827L)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
部品名称エアージェット
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB)
図解NoMS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.79、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.81、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.79、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.81、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.70、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.75、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.75、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.81、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.75、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.75、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.24、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.79、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.75、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.75、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.81、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.70、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.26
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。浴そうザラつき・床ヌメリこすらず30秒。ピンク汚れ予防(※1)排水口消臭も。シリーズ最高レベルの防カビ機能(※1)。除菌(※2)。ウイルス除去(※3)。ハーバルクリアの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1既に発生している汚れは、除去してからお使いください※2,3すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
1個(1000mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ