カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • エアーホース(4)
    • ブレードホース(2)
    • コイルホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 十川産業(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 三協リール(1)
  • TRIENS(1)
内径(Φmm)
  • 6.5(3)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 11(1)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
ホース長さ(m)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 14.5(1)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0~1.0(4)
  • 0.3(7)
  • 0.4(4)
  • 0.5(1)
  • 0.6(6)
  • 0.7(15)
  • 0.8(73)
  • 0.9(2)
  • 0.98(14)
  • 1(108)
  • 1.00(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(14)
  • 1.47(14)
  • 1.5(303)
  • 1.6(18)
  • 1.96(2)
  • 2(12)
  • 3(18)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (2)
  • (2)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(1)
圧縮空気・水・油・空気・粒体・粉体
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(5)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(1)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(2)
  • 透明性(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐油・透明性
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ホ-ス」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
エアホースリール 三協リールエアホースリール三協リール
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 より広い範囲をサポートする長尺タイプ。 軽く引き出せる! インテグレートシャフト。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 荷重を分散!ダブルアーム構造。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 超軽量設計。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました 全部品RoHS2指令対応。環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています(2023年7月時点)
仕様●ホース2次側 出力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●ホース1次側 入力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●本体サイズ(mm):502 × 471 × 256●本体重量(kg):21.5●ロック機構:ラチェット式材質(ホース)ポリウレタン樹脂最高圧力(MPa)1.4ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)20使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)16アズワン品番67-5775-23チューブ色オレンジ
ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付CEJN(セイン)
5,898税込6,488
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。火花による焼損に強いホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。タイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)アンチ・スパークストレートブレードホースCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用) TRIENS交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)TRIENS
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3906適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Zセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタンホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ全長(m)ホース:14.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(mm)12内径(mm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら