14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃ 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水 形状平滑(外被) 使用温度範囲(℃)-25~+70
1巻(10m)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用 使用流体空気・水 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.1 最高使用圧力(MPa)2 形状平滑(外皮) 使用温度範囲(℃)-25~70 仕様最小曲げ範囲:165mm 特性耐圧
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
13,100 税込14,410
翌日出荷

1巻
4,380 税込4,818
翌日出荷

1巻
8,740 税込9,614
翌日出荷

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-30 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)30 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-10 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)10 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
5,280 税込5,808
翌日出荷

ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。 形状平滑(外被) 温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60 使用流体空気
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-20 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアー
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに 使用流体空気・水など 材質合成ゴム、合成繊維 使用圧力(MPa)2 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色スムース
1本
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-5~60 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAL(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)