カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
さらに商品を絞り込む

「エア-継手 smc」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
予約販売
仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-DSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
さまざまなISO水分等級に対応モジュラ接続可能ノンフロン電源不要無振動無排熱省エネに貢献 圧力降下:最大61%低減 出口空気流量:最大25%向上 パージ率:約14%
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMCOSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズルSMC
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.83MB)ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用SMC
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用SMC
239,800税込263,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化 ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用SMC
189,800税込208,780
1個
91日以内出荷
小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
協働ロボット用真空グリッパ オムロン用 SMC協働ロボット用真空グリッパ オムロン用SMC
219,800税込241,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用SMC
199,800税込219,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
LVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング/サックバックタイプ SMCLVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング/サックバックタイプSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8
IDG - メンブレンエアドライヤ/単体 SMCIDG - メンブレンエアドライヤ/単体SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
AC_C-A - アタッチメント付 SMCAC_C-A - アタッチメント付SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75LAM4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75LAM4SMC
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷
接続口径(03) 3/8ボディサイズ75構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)240基準露点温度(℃)(L) -40
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SAM4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SAM4SMC
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
ボディサイズ60構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤドレン排出(D) N.O.オートドレン空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(S) -60
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SA SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SASMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ60空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(S) -60
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60LAM4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60LAM4SMC
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
ボディサイズ60構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)170基準露点温度(℃)(L) -40
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
仕様(PR) パージ空気排出用継手付付属品(B) ブラケット付接続口径(04) 1/2ボディサイズ60ねじの種類(F) G空気流量(L/min)600流れ方向(右→左)基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50LAM4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50LAM4SMC
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
ボディサイズ50構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)110基準露点温度(℃)(L) -40
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50A SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50ASMC
98,980税込108,878
1個
20日以内出荷
付属品(B) ブラケット付接続口径(02) 1/4ボディサイズ50ねじの種類(F) G空気流量(L/min)500基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM4SMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
ボディサイズ5基準露点温度(℃)(H) -15空気流量(L/min)50構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(4) モジュラ結合ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4ドレン排出(J) ドレンガイド
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
接続口径(01) 1/8ボディサイズ5空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30LAM4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30LAM4SMC
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
仕様(P) パージ空気排出用継手付接続口径(03) 3/8ボディサイズ30構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rcドレン排出(D) N.O.オートドレン空気流量(L/min)75基準露点温度(℃)(L) -40
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HAM4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HAM4SMC
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
ボディサイズ30構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3M4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3M4SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
ボディサイズ3基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)25構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(4) モジュラ結合
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3HM4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3HM4SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
仕様(P) パージ空気排出用継手付接続口径(02) 1/4ボディサイズ3構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)25結合方式(4) モジュラ結合基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
ボディサイズ3基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)25
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM4SMC
84,980税込93,478
1個
20日以内出荷
接続口径(03) 3/8ボディサイズ20構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)200結合方式(4) モジュラ結合基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20H SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HSMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
仕様(P) パージ空気排出用継手付付属品(-) なし(標準)接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
仕様(PR) パージ空気排出用継手付付属品(-) なし(標準)接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G空気流量(L/min)200流れ方向(右→左)基準露点温度(℃)(-) -20
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら