カテゴリ

  • 清掃用品(41)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 塗料(11)
  • 溶接用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • カー用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
さらに商品を絞り込む

「エア-缶」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
水缶エアコック プラテック水缶エアコックプラテック(12件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水缶専用
口径(Φmm)50
芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ) 栄光社芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ)栄光社(39件のレビュー)
629税込692
1個(40g)
当日出荷
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
エアーフィルターオイル缶 MOTOREX(モトレックス)エアーフィルターオイル缶MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1L)
当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 新考社1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機新考社
919,800税込1,011,780
1台
翌々日出荷
「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!! スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶! ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減! 主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!! 刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!! 刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!
用途1号缶(食缶)専用の缶切材質胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×665材質(刃)13Crハイカーボンステンレス材質(スイッチ部)ポリアセタール
エアースペンサー(缶タイプ) 栄光社エアースペンサー(缶タイプ)栄光社
599税込659
1個(40g)
当日出荷
温かみのあるウッデイとムスクの香り 温かみと深みのあるペチパーやサンダルウッドに、爽やかなバジルやシトラスを瑞々しいフルーティで軽やかさを表現したウッディアロマティックの香り 香水タイプ
用途車の芳香剤成分香料幅(mm)71取付置き型高さ(mm)71奥行(mm)34香りウッデイムスク使用期間開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で多少異なります)
ガソリン缶エア抜き栓ヘッダー付 土井金属化成ガソリン缶エア抜き栓ヘッダー付土井金属化成
5,998税込6,598
1箱(12個)
翌々日出荷
GC-3~GC-20共通セット部品です。
トラスコ品番246-5747材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)25奥行(mm)19危険物の類別非危険物
エアースペンサー(缶タイプ) 栄光社エアースペンサー(缶タイプ)栄光社
599税込659
1個
当日出荷
透明感あふれるホワイトリリーの香り リリー、ローズ、ミュゲなど花々の香りに、オレンジやアップルの軽やかなフルーティを加え、ムスクやサンダルウッドで繊細に仕上げた上品なフローラルの香り
用途車の芳香剤幅(mm)71取付置き型高さ(mm)71奥行(mm)34容量(g)40香りホワイトリリー使用期間開封後約1カ月(季節・使用条件で多少異なります)
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 替刃 新考社1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 替刃新考社
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃です。 刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので頑強です。 刃先は3工程に及ぶ特殊な研磨作業で鋭い切れ味を実現しました。
用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃質量(kg)約2.5材質(刃)13Crハイカーボンステンレス
JET ペール缶エアバキュームクリーナー 三立機器JET ペール缶エアバキュームクリーナー三立機器(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。<br />お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。<br />回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。<br />液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896質量(kg)7.5空気使用量(L/min)800集塵容量(L)18風量(m3/min)1.7吸入圧(kPa)19.6空気圧力(MPa)0.5騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq最大風量(m3/min)15使用エアーホース径1/4インチ吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78吸水量(L)10最大真空圧(kPa)15
密閉缶(空気抜付) オオモリ密閉缶(空気抜付)オオモリ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ空気抜・ツル付材質SUS304材質(パッキン)シリコンゴム
芳香剤 エアースペンサー(缶タイプ) 栄光社芳香剤 エアースペンサー(缶タイプ)栄光社
629税込692
1個
5日以内出荷
キンモクセイ<br />キンモクセイの爽やかで甘い香りが瑞々しいフルーツと柔らかいムスクと共に空間に広がります。心地よい安らぎとリフレッシュ感を与えてくれる香り。
用途車の芳香剤成分香料幅(mm)71高さ(mm)71奥行(mm)34香りキンモクセイ入数1
吸収缶 エアクリーナー用 重松製作所吸収缶 エアクリーナー用重松製作所
599税込659
1個
当日出荷
用途AL-2N用防臭用吸収缶トラスコ品番816-7453アズワン品番64-8899-19
エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデンエア式ペール缶タイプ掃除機スイデン
63,980税込70,378
1台
当日出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)質量(kg)9.5(本体:7.7)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)タイプ乾湿両用型空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
ペール缶用エアバキュームクリーナー アクアシステムペール缶用エアバキュームクリーナーアクアシステム(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。<br />エア駆動だから、防爆地域でも安心。<br />電動掃除機より安全。<br />ヘドロ回収も可能。<br />満杯時自動停止(標準装備)。<br />粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収質量(kg)4.9吸入量(L/min)60タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
ペール缶用エアバキュームポンプ アクアシステムペール缶用エアバキュームポンプアクアシステム
82,980税込91,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
お手持ちの空きペール缶に使用可能。<br />エア駆動だから、防爆地域でも安心。<br />電動タイプより洗浄が容易。<br />自動停止機能(標準装備)。<br />少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。<br />小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。<br />粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
一斗缶・ペール缶用空気穴切り TRUSCO一斗缶・ペール缶用空気穴切りTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種トラスコ品番484-6397質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
ハイスピードエアーパンチ缶切機 缶高150mm缶用専用受台 新考社ハイスピードエアーパンチ缶切機 缶高150mm缶用専用受台新考社
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台です。 150mm缶をご使用の場合は、通常仕様(176.8mm缶タイプの缶切機)にこちらの専用受台を使用することで開缶が可能です。
用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台材質18-8ステンレス質量(kg)約3
エマーソン ガソリン携行缶R専用エア調整ネジ EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶R専用エア調整ネジEMERSON(エマーソン)
529税込582
1個
当日出荷
適合EM-126/127/128共用危険物の類別非危険物
エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用) アクアシステムエアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)アクアシステム
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。<br />押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)15対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用) アクアシステムエアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)アクアシステム
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)1.5タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)1.5(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用) アクアシステムエアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)アクアシステム
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。 1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)トラスコ品番509-5425材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS質量(kg)3.4タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)105ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1000駆動方式エア式吸入量(L/min)75使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー1馬力
エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステムエア式バキュームクリーナー用オープンペール缶アクアシステム(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
ペール缶用グリスポンプ(エア式) サモアペール缶用グリスポンプ(エア式)サモア
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
市販の16~18Kg缶にセットできます。<br />ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途各種機械車輌等へのグリス給脂付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク適合グリスちょう度:#0~#2トラスコ品番137-9050幅(mm)314高さ(mm)785品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ最高吐出圧(MPa)55使用空気圧力(MPa)0.3~1.0ホース長さ(m)2、耐圧:2空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0最大吐出圧力(MPa)55空気消費量(NL/min)165吐出量(mL/min)540 g/min最大吐出量(g/min)540危険物の類別非危険物直径(mm)314
マルテー ウルトラボールマザール ポリタンク仕様 エアー式 大塚刷毛製造マルテー ウルトラボールマザール ポリタンク仕様 エアー式大塚刷毛製造
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
マルテーウルトラボールマザール ミニ とフタが一体型になった ポリタンク仕様。<br />お持ちのポリタンク P-1にセットするだけ!<br />攪拌しながら塗装作業も可能!<br />ノンペラー搭載で、強力攪拌<br />メタリック塗料・導電塗料といった沈殿しやすい塗料を攪拌し続けるのに最適です。
適合ポリタンク P-1用質量(kg)1.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])100~200空気圧力(MPa)最大0.34(min)エア量(L/min)最大200
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) アクアシステムペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)アクアシステム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物
エアープラズマ切断機用部品 ポリタンク パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ポリタンクパナソニックコネクト
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用) ケニス防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用)ケニス
519,800税込571,780
1個
21日以内出荷
オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)材質シャフト・プロペラ/SUS304最大トルク(N・m)4.8モーター出力(kW)0.25(0.34hp)最大回転数(min-1[r.p.m])520空気消費量(L/min)318(最大)供給空気圧力(MPa)0.63
アルパインエアポテトシチュー&クラッカー/徳用缶セット 保存食 アルパインエアアルパインエアポテトシチュー&クラッカー/徳用缶セット 保存食アルパインエア
43,980税込47,498
1箱(1式)
3日以内出荷
じゃがいもをふんだんに使用したフリーズドライシチューとクラッカーのセット。<br />じゃがいもと野菜がたっぷり入った栄養豊富なクリーミーなシチューと、食べ応えのある厚焼きクラッカーを一食分として召し上がるセットです。<br />乳幼児から、お年寄の方まで、幅広い年齢層の方々に、美味しくお召し上がりいただけます。<br />長期保存性:常温で10年、24℃以下で25年間の保存が可能なコストパフォーマンスに優れた長期保存の非常食です。<br />省スペース:小型・軽量のため保管場所をとらず、強度の高い缶を使用していますので安心して保管できます。<br />国内外からの幅広い信頼:アメリカ軍、NASAを始め、日本国内の官公庁、企業、個人用の非常食として高い評価を受けています。
質量(kg)梱包質量:約8本体寸法(mm)179×159寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包サイズ:470×330×210内容量(g)・パイロットブレッドクラッカー:910(10食入り)×3缶・ポテトシチュー:907(10食入り)×3缶原材料【パイロットブレッドクラッカー】小麦粉、パーム油、砂糖、コーンシロップ、塩 / 膨張剤、乳化剤、酵素、(一部に小麦・大豆を含む) 【シチュー】ポテトフレーク(遺伝子組み換えでない)、チーズパウダー(チーズ、ホエイ、バターミルク、マルトデキストリン、食塩)、にんじん、グリーンピース、コーン、でん粉、たまねぎ顆粒、ホエイパウダー、食塩、脱脂粉乳、にんにく顆粒、ピーマン、バジル、ネギ / 乳化剤、pH調整剤、酵素、リン酸水素ニナトリウム、香料、(一部に乳成分を含む)アレルギー小麦、大豆、乳栄養成分(100g)【パイロットブレッドクラッカー】・エネルギー:443kcal・たんぱく質:7.7g・脂質:15.0g・炭水化物:69.3g・食塩相当量:0.9g【ポテトシチュー】・エネルギー:373kcal・たんぱく質:16.9g・脂質:9.2g・炭水化物:59.9g・食塩相当量:2.11g
A&Aアタッチメント エアテックスA&Aアタッチメントエアテックス(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。直結で接続したい場合にご使用ください。
A&Hアタッチメント エアテックスA&Hアタッチメントエアテックス
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。ホースを用いて接続したい場合にご使用ください。
エアークリーナ JAC-3用オプション ペール缶 日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション ペール缶日本ニューマチック工業
4,398税込4,838
1缶
4日以内出荷
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶適合機種JAC-3
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)アクアシステム(7件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P アクアシステムエア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-Pアクアシステム
6,098税込6,708
1台
当日出荷
APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。<br />APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
トリコン ジャックセット NO.1DS ホルベイントリコン ジャックセット NO.1DSホルベイン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
持ち運びに便利なエアー缶とハンドピースのセットです。NEW TJ-1は、操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。 塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガンダムマーカー エアブラシ GSIクレオスガンダムマーカー エアブラシGSIクレオス
3,398税込3,738
1箱
予約販売
本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)アクアシステム(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)アクアシステム
61,980税込68,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)アクアシステム
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型)TAMIYA(タミヤ)
13,980税込15,378
1個
予約販売
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。 また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。 幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。 ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウスプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式モノタロウ(85件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。バルブ開放圧(kPa)630使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100充填量(mL)50(最小)~350(最大)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら