2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格15A 250V プラグC14 ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯 許容曲げ半径(mm)51 ソケットIEC60320 C13 Lock Slim 保持力(N)200(参考値)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ