寸法(inch)1(25.40mm)
トラスコ品番450-9099
質量(g)200
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適合なまし銅管専用
セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式(拡管)手動式
本体質量(g)875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45
拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
待望のエキスパンダー。
1/4 ヘッドが完成!。
高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″
適合機種TA525、TA525PM
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。
全長(mm)370
質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)
サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
1セット(1セット)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。
エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。
ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。
フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
セット内容エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース
質量(kg)2.7
モデル番号:7
1セット
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)10・13
仕様携帯ケース付
タイプ拡径用
1個
¥7,588
税込¥8,347
翌々日出荷
1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです
サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒
肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応
セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)
全長(mm)360
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
エキスパンダーヘッドはEA208A-3~14よりお選び下さい。
材質本体:アルミ、ヘッド:スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)370
質量(g)850
タイプエキスパンダー本体
1個(1個)
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性
拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質クロムモリブデン鋼
軽くて耐久性に優れ、アルミ製鍛造ボティーに人間工学に基づいたグリップを備えており、快適かつ抜群の作業性を発揮します。ハンドルを長くすることで拡管加工作業にかかる負荷を軽減します。ヘッドの交換も素早く簡単に行なえます。高品質なフランス製です。
用途軟質銅管の拡管加工に。
トラスコ品番856-2017
セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1 1/8)、プラスチックケース
幅(mm)230
全長(mm)450
質量(kg)2.32
高さ(mm)64
2018年トラスコ掲載ページ4 1391
1セット
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性
油圧式のため簡単に拡管作業が可能。
大口径の銅管に最適。
狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。
片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性。
拡管能力なまし銅管3/8"~1-5-8"(オプションヘッド使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
軽くて耐久性に優れ、アルミ製鍛造ボティーに人間工学に基づいたグリップを備えており、快適かつ抜群の作業性を発揮します。ハンドルを長くすることで拡管加工作業にかかる負荷を軽減します。ヘッドの交換も素早く簡単に行なえます。高品質なフランス製です。
用途軟質銅管の拡管加工に。
トラスコ品番856-2016
セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、プラスチックケース
幅(mm)230
全長(mm)450
質量(kg)2.3
高さ(mm)63
2018年トラスコ掲載ページ4 1391
1セット
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
無理なく簡単に全身ストレッチ!。おうちでの空き時間に効率よくトレーニングができます。軽量、コンパクトに収納もできるので、保管にも困りません。腹筋や、トレーニングが辛くて長続きしないという方にオススメ!まずは座って引っ張るだけで腕だけでなく、腹筋、全身も鍛えられます。
材質EVA、エラストマー
アズワン品番68-5155-15
1個
¥2,478
税込¥2,726
5日以内出荷
セット内容:油圧エキスパンダー、エキスパンダーヘッド。エキスパンダーヘッドはEA208-3HA~-16Hよりお選びください。
用途なまし銅管用
全長(mm)300
サイズ1.1/8”・1.1/4”・1.3/8”
材質(本体)クロムモリブデン鋼
材質(ケース)スチール製
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×65(スチール)
1台
¥149,000
税込¥163,900
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ