「エキスパンダーbbk」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13100BBK エキスパンダクス BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合なまし銅管専用 セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース 方式(拡管)手動式 本体質量(g)875(ヘッド含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45 拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980 税込63,778
欠品中

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BBKテクノロジーズエキスパンダクス本体
非常に軽くて(本体重量わずか710g)頑丈なエキスパンダーです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接を作ります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
全長(mm)380 質量(g)710
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応 セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8) 全長(mm)360
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番824-7829 セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″ 適合機種TA525、TA525PM
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番EA212CB 全長(mm)85/100 タイプインチ 適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88 適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。 プロピレン・プロパン・イソブタン混合ガスです。
用途カートリッジ式バーナ用 トラスコ品番858-0279 容量(g)410 主な適合トーチHT133SW、HT133SC、HT131S、HT131D1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷


小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)