用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。
エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。
ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
非常に軽くて頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。
更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。
深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。
ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用
全長(mm)380
本体質量(g)710
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。
さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。
深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。
ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4
仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用
トラスコ品番274-1415
全長(mm)本体/380
質量(kg)3.4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性
拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。
全長(mm)370
質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)
サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
1セット(1セット)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
寸法(inch)3/4(19.05mm)
トラスコ品番450-9072
質量(g)170
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性
油圧式のため簡単に拡管作業が可能。
大口径の銅管に最適。
狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。
片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性。
拡管能力なまし銅管3/8"~1-5-8"(オプションヘッド使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
関連キーワード