「エクササイズクッション」の検索結果
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質PVC
寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330
色グレー
材質(本体)PVC
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)0~40
耐荷重(kg)100
本体質量(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛える。
仕様強化・効果のある部位:バランス・足裏
付属品空気入れ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約950
寸法(Φ×mm)約330×60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC
質量(kg)約1
寸法(cm)33.5×7
着るだけで体幹サポート。医学博士、勝野浩先生監修。腰痛・肩こり・猫背の予防。下腹・腰骨を引き締めて腰への負担を軽減。履くタイプのクロスベルトで骨盤安定!さらにサイドベルトでしっかり固定。腰を支える4本の背面ボーン。ムレにくいパワーメッシュ素材。薄いからアウターにもひびき難く、いつものパンツも履ける。Xに重なったクロスパワーネットが腹圧を上げ、正しい姿勢に導く事で体幹を強化。巻き付けタイプと違い履いてしっかり固定するのでズレにくく、トイレで外す必要もありません
用途骨盤ベルトとして。腰痛、猫背、肩こり改善に。骨盤矯正/骨盤ベルト/腰/体幹/勝野式/肩コリ/肩こり/猫背/レディース/腰痛ベルト
材質ナイロン、ポリウレタン
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC
直径(Φcm)最大保障Φ23
H8955 バランスクッションのマチ浅タイプ。より揺れやすいので、バランストレーニングのステップアップにご利用ください。
材質PVC
質量(kg)約1
直径(Φcm)33.5
厚さ(cm)7
マチ(cm)約2
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
質量(kg)約0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)300
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)100
付属品空気注入用ストロー
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。
下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。
はじめはこの上で立つシンプルな動作から。
慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質PVC
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容バランスボール、ハンドポンプ
材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)500
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品フットポンプ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約100
寸法(Φmm)約65
座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg。
市販のクッションカバー(45×45cm)を装着できる、安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むスクエア型バランスクッションです。
セット内容バランスクッション、ハンドポンプ
材質バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP/鉄(亜鉛メッキ)
色グレー
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×8
アズワン品番65-1710-35
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
マットのもつ素材感で従来の不安定感とは異った微妙な不安定感があるので、バランス感覚や体幹を鍛えることに効果的です。
材質TPE(熱可塑性エラストマ)
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×25×6
1組(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できるバランスチェア。
分厚いクッションです。
鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。
簡易キャスター付き。
背もたれ付。
色ブラック
仕様【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり
付属品六角レンチ
材質スチール、木材、ウレタンフォーム、PP
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】350×255
張地布張り/アクリル
座面高さ(mm)540~675
最大寸法(mm)570
組立時間30分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×300
総耐荷重(kg)80
脚幅(mm)465
六角レンチ(mm)5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。カバーは手洗い可能。
用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク
材質【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×61-68×43-64
組立時間約40-60分
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
画面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。
素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。
裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×410×60
質量(kg)約0.7
材質PVC(ポリ塩化ビニール)