体力レベルに合わせてどこでも簡単エクササイズ 長さ調節自由自在の専用グリップ 二重構造チューブ
用途健康体力づくり、リハビリ・老化防止に!!各種スポーツのフィジカルアップに
付属品チューブ長さ調節可能な専用グリップ付
材質ラテックス
チューブ長さ(mm)1450
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング
材質TPR
チューブ長さ(mm)約1500
チューブ運動で筋肉を引き締める。
仕様強化・効果のある部位:腕・上半身・上半身(背中)
材質ポリプロピレン、TPR、ポリエステル
質量(g)約140
タイプハード
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)約8×1250
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質特殊天然ゴム
幅(mm)150
長さ(m)5.5
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品マニュアル
材質天然ゴム
長さ(m)3
ラテックスフリーですので、臭いが少なくアレルギーの方にも安心です。
仕様ラテックスフリー
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅Wmm×長さLm)約100×1.5
強度黄/弱、赤/中弱、緑/中、青/強、黒/最強
4つの大きなリングが付いた使いやすいクロス型チューブ。
リングが4つあるので、両手と両足に掛けてトレーニングができ、トレーニングのバリエーションが広がる。
2本を一緒に持つと強度は約2倍になり、いろいろな強度で運動できるから体力レベルに合わせたり、鍛えたい部分によって強度を変えることが出来る。
コンパクトなので持ち運びもカンタン。
用途エクササイズチューブ、チューブトレーニング、ストレッチ運動に。
長さ(mm)460
質量(kg)0.16
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容本体×1
材質TPE
寸法(mm)1500×150
形態包装:PP袋入り
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)150
長さ(m)46
材質特殊天然ゴム
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質天然ゴム
長さ(m)1.5
チューブが1本あれば、いろいろなトレーニングができる!
牽引しながら走ると、筋力に負荷を与え続けながらトレーニングすることにより、スタミナ・筋力・フォームの改善や、自己のトップスピードを超えたスピードトレーニングが可能になります。
また、このトレーニングにより、そのスピードで走るための技術習得・筋力・神経などが改善され、最大スピードがアップします。
チューブ長さ(mm)2200
ウエスト(cm)85~120
チューブ径(Φmm)約40
色ブラック
1個
¥7,900
税込¥8,690
6日以内出荷
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。使用頻度の多い方にお薦めです。
材質天然ゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)125×5.4
付属品マニュアル
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
ストレッチ、筋力強化など目的に合わせて様々な運動が可能です。 両手で持ったり、足に引っ掛けたりなど、使い方を変えるだけで気になる部分を集中トレーニングできます。 また、チューブの両サイドは、指の形に合わせて縦長の窪みが入った握りやすいハンドグリップになっています。指先や手のひらで持って握ると、簡単に握力トレーニングや指先を動かす運動ができます。 自分自身で引っ張る強さ(負荷)を調節できるので、運動初心者の方でも過度な負荷が掛からず、ケガの心配がありません。 本体は軽くて年配の方でも運動することができます。
用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。握力トレーニング/背中/肩甲骨/手/指/脇腹/腰/お尻/二の腕/チューブ/グリップ
材質TPR(熱可塑性ゴム)
長いエクササイズバーの左右にチューブを取り付けたエクササイズ器具。その両端に付いたエクササイズチューブを脚にセットすると、エクササイズバーに負荷が加わりトレーニング作用が倍増します。エクササイズバーを持ち上げて上半身や腕のエクササイズに使ったり、バーを担いでスクワットをすれば脚やお尻のエクササイズも可能です。これ一つで全身の筋肉を鍛えることができます。エクササイズバーは分割ができ、チューブを本体から取り外すことも可能なのでコンパクトに収納することが可能です。また、エクササイズバーには、持ちやすいように両サイドにグリップハンドルを設置、そして中央には首にあてても痛くないようにスポンジを巻いています。
用途筋トレ、引き締め、トレーニング、ストレッチに。肩/腕/ウエスト/腰/胸/ヒップ/脚/チューブ
材質スチール、NBR、PP、TPR
質量(kg)約1.1
長さ(cm)チューブ:87
伸長(cm)チューブ:最大220
本体寸法(cm)長さ:102.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード