76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ42型 サイズ42型 長さ(cm)54
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30×1800 サイズ45型(45×30×1800)
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。洗練されたエクステリアと調和します。
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)73 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様調光器併用不可 材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)2.2 高さ(mm)209 消費電力(W)9.8 構造防雨型 保護等級IP63 機能非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)18 クラス1000Lmクラス 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ130 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角20°
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規制強化やリスクの細分化により、建設業者側でも請負契約への意識が高くなっており、専門工事でも契約書の必要性が増してきています。本商品は、外構・エクステリア工事施工業者向けの工事請負契約書で、戸建て住宅や集合住宅の塀や門扉などの設置、庭園の造成を想定した内容となっています。注文住宅を建てる際の最終工程である、塀や門扉などの設置、庭園の造成をする「外構・エクステリア工事」ですが、予算の都合から本体の工事とは切り離して後回しにされる傾向にあります。また、震災等の関係で崩れた塀等を取り壊して新しくするニーズも増えているようです。そこで、建設業に詳しい弁護士が、外構・エクステリア工事で特にトラブルが多い以下の事項について、国土交通省の民間乙約款を使用し、外構・エクステリア工事用にスリム化、条文の修正等を加えた安心の契約書です。中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠。契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。外構・エクステリア工事に特化した契約書。外構・エクステリア工事にあたり規定しておきたい、施工場所・施行方法等の書面による明示なども盛り込んでいますので、トラブルの未然防止に役立ちます。また、契約書内で規定されている必要書類も一式収録されているので見積から契約までを行うことができます。シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える。会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。詳細。[セット内容]。?CD-ROM ※インターネットより Excel、Wordファイルを提供。・外構・エクステリア工事請負契約書。・工事打ち合わせ記録・同確認書。・建設工事見積書。・内訳明細書。・工事工程表。・近隣へのご挨拶。?ユーザー登録書(シリアルナンバー付) ※その他印紙税額表等が閲覧できます。<動作環境>。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。工事請負契約書シリーズ特設サイト。<ソフトウェア要件>。Microsoft Windows10/11日本語版。Microsoft Edge 44以降で最適化されています。Microsoft Word 2019/2021/Microsoft 365。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365。Adobe Acrobat Readerが必要です。<ハードウェア要件>。CPU 1GHz以上推奨。メモリ RAM1GB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。<その他要件>。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続には光回線を推奨します。<ご注意>。本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト。アース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可 種別エクステリアボーチライト 寸法(mm)(出)47 質量(kg)1.6 取付下向き取付専用 構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型 定格消費電力(W)10.9 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具100W相当 下面カバーポリカーボネート(透明)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。 材質タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×25
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらく。ノズル回転でパターン調節。ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等 付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計 寸法(mm)300×175×305 質量(kg)3 出力電圧(V)駆動源:DC20 最大吐出量(mL/min)800 カップ容量(mL)1000 塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き) バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

アンティーク調でおしゃれなガーデンベンチ。 スチールアーム付き!天然木(杉材)を使用。 軽量で耐水性が良いのが特徴。 また、柔らかく肌触りが良いので日常的に触ることの多いガーデンベンチにおすすめの木材。 大人2人が座るのにちょうどいいサイズ感。 省スペースでもおしゃれなベンチを置きたいという方に最適。 スチールアーム付き。アンティーク調のスチールアームがお庭を一層引き立てる。 スタイリッシュなデザインでどんなお庭でも馴染むアンティーク調デザイン。 背部と座部の裏側に補強バーを設置することで安全面も強化。
用途ガーデンベンチ/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに 仕様組立品 材質スチール、天然木 質量(kg)16.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×560×690 座面高さ(mm)355 組立時間約40~60分(目安) 取扱説明書(0.19MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

付属のアルミフィンとアルミ支柱でDIYする本格的なガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 支柱1本+アルミフィンのセット。 支柱・フェンスともにアルミ製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ちします。 目線は隠したいけど、防犯面も意識したいという方に。 お庭でテレワークのための空間作りにも最適。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも ダークブラウン 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミ
1セット
8,998 税込9,898
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千年の時を経て、木が石になりました。生まれたときは、木でした。あくまで推定ですが、もともとはチーク材だったと思われるこのマダガスカルウッドストーン。樹木として、樹齢何百年、あるいは何千年という大木として成長し、その後、さらに何千年という時を経て化石として変質。木炭のように、黒く変質したものも、そのままのカタチで石化しています。とても不思議な、大変貴重な素材です。当然、取れなくなれば終り。そんな貴重な資源を、建築材料用に便利なシート状の製品にしてあります。石のサイズは、ランダムに大き過ぎず、小さ過ぎず、程よいサイズでまとめています。ほんの少しのアクセント使いでも、インパクトは充分。シートサイズやパッケージも使いやすさを考えて、コンパクトにしてあります。
用途エクステリア、インテリア、室内アクセント、曲線にも施工可能です 仕様(石種・木材樹種)チークの化石材(原木樹種は推定) 形状シート 質量(kg)14 ナチュラル(茶、グレー、炭化などミックス) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)150×300×10~15 適合面積(m2)0.5 裏面メッシュシート 取扱説明書(3.1MB)
1箱(11枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST幕板 SMA20
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2000 質量(kg)5.8 表面柄:サンディング
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード