EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
全長(mm)120
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
差込角(inch)3/8
首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。
首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。
付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。
・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして
・グリップエンドに差して本体の延長
・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・
など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。
延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。
シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。
寸法(mm)付属シャンク:100
全長(mm)127
適合ビット1/4"(6.35mm)ビット
ギア数60
1本
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
差込角(sq.)9.5
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
全長(mm)125
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)1/2
差込角(inch)1/2
全長(mm)125
トラスコ品番438-0622
質量(g)230
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
2018年トラスコ掲載ページ4 1950
差込角(sq.)3/8
全長(mm)125
エスコ品番EA640SL-3
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)3/8SQ
定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)1/2SQ
定格絶縁電圧(V)1000
全長(mm)125
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA642LJ-405
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
エクステンションバーと組み合わせてT型ハンドルとして、ソケットをそのまま差してL型レンチのようにもお使いいただけます。
スライドする部分はバーの中央で止まるようになっているので、T型レンチとして使った時に簡単にセンターからずれてしまう心配もありません。
バーに溝が切ってあるため、力を入れる際にスライドする部分が回ってしまうこともなくお使いいただけます。
また、バーの端までスライドできるのでトルクをかける際に長さを最大限活かしてお使いいただけます。
全長(mm)120
差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
トラスコ品番556-1020
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)125
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード