EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)75
規格EN/IEC60900
差込角(inch)1/2
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)1/2
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
2018年トラスコ掲載ページ4 1950
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)3/8
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)20
規格IEC 60900:2004規格
差込角(sq.)6.3
全長(mm)75
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA642LJ-403
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード