振角約13度
種別エクステンションバー
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)18
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969
材質構造用鋼
全長(mm)32
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角凹(mm)9.5
差込角凸(mm)9.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容首振り伸縮ラチェットSR-3、スライディングTハンドルST-3、エクステンションバーEX-3125、EX-3050F、SS-8・10・12・13・14・17・19(各1個)
アズワン品番64-6807-62
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
押し込むと固定、引くと首振りの両用です。
差込角(mm)12.7
呼び寸法(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
押し込むと固定、引くと首振りの両用です。
差込角(mm)9.5
呼び寸法(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
中折れ式で15度傾けることができます。
100mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
電動工具を使用する際の注意
1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)6.35
差込角S(mm)6.35
寸法L(mm)114.5
仕様インパクト対応
寸法D(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm
差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5
セット商品数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm
差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5
セット商品数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm
差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5
セット商品数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード