深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質鉄
差込角(sq.)19
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)19.0
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)38
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
差込角(mm)19
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸19.0
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)19.0(3/4")
寸法D(mm)35.5
駆動角(sq.)19.0(3/4")
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法d(mm)12.5
寸法D(Φmm)19
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途19.0sqエクステンションバーです。
差込角(sq.)19.0(3/4)
全長L(mm)75
質量(g)336
寸法D(mm)35.5
駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法D(Φmm)25
差込角(mm)19
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法d(mm)25
寸法D(Φmm)36
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
用途差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)19.0(3/4)
全長L(mm)330
質量(g)1300
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
セット内容Cリング
差込角(mm)19
全長(mm)300
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1775
材質特殊鋼
質量(kg)1
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
差込角(mm)19
全長(mm)200
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1774
材質特殊鋼
質量(g)80
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
差込角(mm)19
全長(mm)150
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1773
材質特殊鋼
質量(g)620
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質構造用鋼
全長(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)19
全長(mm)430
仕様米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番813-1458
材質ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)1.3
認定取得米国認定機関FMRC
1本
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリング
トラスコ品番356-9110
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
面倒なOリングやピンが不要。ワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けが出来ます。
用途深く狭い箇所の作業時に装着し使用します。
差込角(mm)12.7
材質Cr-V鋼
ソケット形状エクステンションバー
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2
寸法d(mm)25
寸法D(Φmm)38
9.5角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
寸法D(Φmm)19
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
寸法D(Φmm)19
差込角(inch)3/4
全長(mm)400
トラスコ品番853-1790
1丁
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
JTCK2736・JTCK2732・JTCK2735・JTCUS1119・JTCH224BJ用
全長(mm)150
セット商品数1
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
差込角(inch)3/4
全長(mm)200
トラスコ品番853-1789
1丁
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
差込角(inch)3/4
全長(mm)100
トラスコ品番853-1788
1丁
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸19.0
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ