深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
振角約13度
種別エクステンションバー
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5
寸法D2(mm)17
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7
寸法D1(mm)17
寸法D2(mm)22
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質鉄
差込角(sq.)19
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸19.0
12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
差込角(mm)12.7
寸法D(mm)22
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D(mm)49
駆動角(sq.)25.4(1/1")
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)6.3
寸法D2(mm)12
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法d(mm)25
寸法D(Φmm)36
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸12.7
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸9.5
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)19.0(3/4")
寸法D(mm)35.5
駆動角(sq.)19.0(3/4")
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)49
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO3316に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
差込角(mm)凹凸12.7
材質ステンレス鋼(AISI420)
狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
差込角(mm)9.52
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)12.7(1/2")
駆動角(sq.)12.7(1/2")
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法D(Φmm)25
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法D(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質鉄
質量(g)1300
差込角(sq.)25.4
9.5角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
寸法D(Φmm)19
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)52
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2
寸法d(mm)25
寸法D(Φmm)38
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)50
関連キーワード
1
2
次へ