材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)19.0
材質専用クロームバナジューム
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)25.4(1/1)
ピン形式8-P1
Oリング8-O1
駆動角(sq.)25.4(1/1)
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1
寸法d(mm)50
寸法D(Φmm)78
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)52
用途差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)19.0(3/4)
全長L(mm)330
質量(g)1300
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
差込角(inch)1
全長(mm)330
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164FA-330
質量(g)2380
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
セット内容Cリング
差込角(inch)3/4
全長(mm)330
エスコ品番EA164E-13
質量(g)1460
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
奥まった場所での作業に便利な1/4”SQのエキステンションバー。
差込角(inch)1/4
外径d(Φmm)11.6
奥まった場所での作業に便利な3/4"SQのインパクト用エキステンションバー。
差込角(sq.)3/4
外径d(Φmm)44
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)2168
全長L(mm)330
差込角(sq.)1inch
外径d(Φmm)54
1個
¥48,980
税込¥53,878
90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1/4"SQのエキステンションバー。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
幅(mm)11.6
全長(mm)330
質量(g)140
差込角(sq.)1/4inch
1個
¥6,698
税込¥7,368
90日以内出荷
インパクトドライバー用エキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)19.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード