カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(490)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エクステ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用センサー明暗センサー(タイマー付)構造防雨型再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)構造防雨型仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)構造防雨型仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー明暗センサー(タイマー付)構造防雨型再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂高さ(mm)127センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂出しろ(mm)30センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂高さ(mm)121センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
エクステリアダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートしますホールカバーは傾斜天井にも対応しています傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型埋め込み深さ(mm)42取付可能天井厚(mm)5~23再生紙使用マーク適合
非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス ODELIC(オーデリック)非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラスODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用非調光タイプランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカストカバーアクリル(乳白)取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/M形(一般型)傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
非調光 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)非調光 エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
豊富なラインナップでリニューアルにも対応LED電球フラット形ダウンライト
用途軒下取付専用非調光タイプ材質(本体)アルミダイカストカバーアクリル(ケシ)取付必要高(mm)70質量(kg)0.5取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/高気密SB仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
エクステリアユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)エクステリアユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができますミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用センサー連動対応タイプ埋込穴(Φmm)100演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカストレンズ材アクリル(透明)取付必要高(mm)100質量(kg)0.8調光方式位相制御取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/高気密SB定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライトメリハリの効いた光の演出が可能です独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用センサー連動対応タイプ埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカストレンズ材アクリル(透明)取付必要高(mm)80質量(kg)0.5調光方式位相制御取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/高気密SB傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型 ODELIC(オーデリック)エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型ODELIC(オーデリック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト
用途軒下取付専用非調光タイプ仕様調光器不可カバー樹脂(透明)質量(kg)0.4材質(本体)アルミタイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1)構造防雨型/高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鏡面再生紙使用マーク適合
LED軒下用ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)LED軒下用ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら