7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 青
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用 最高使用圧力(MPa)3.5 輸送物温度範囲(℃)-40~60 使用可能雰囲気温度(℃)-40~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維
1本
769 税込846
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)