10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラベガラスチューブ
エコ商品
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~180 絶縁破壊電圧(kV)0.75以上 UL規格VW-1 UL File No.64330 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100本)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用 定尺(m)1 標準肉厚(mm)0.26以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)1.00 長さ(m)1 収縮温度120℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

協和ハーモネット編組チューブ
エコ商品
モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。
用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護 長さ(m)1 特性弾力性、伸縮性、絶縁 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ