ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。
無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)49
全長L(mm)330
材質(頭)ウレタン
主な用途大工作業/組立作業
質量(g)770
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)49
トラスコ品番369-9692
用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ニトリルカバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~90
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類ゴムハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)ウレタン樹脂
主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD40
RoHS指令(10物質対応)対応
当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。
安全性を証明するウレタン一体成形。
疲れないショックレス設計。
低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
用途食品工場、クリーンルーム用。
種類両口ハンマー
全長(mm)280
材質(頭)SUS304
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード