小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
振動数範囲(Hz)200 ~242
電圧(V)100
電流(A)5
振動板(幅W×長さL)(mm)42×190
出力(W)280
トラスコ品番851-0755
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)220~270
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
仕様●打撃回数:無限●打撃間隔S(秒):2
質量(kg)0.2
電流(A)5(最大)
全高(mm)93
構造屋内用
対応材質薬品/食品/精密機械
出力電圧(V)DC150
電源電圧(V)単相AC100(50/60Hz)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
仕様●専用コントローラ:EKC3100●相当するハンマー(ポンド):ミニハンマー
電流(A)2(平均)
ケーブル長(m)5
全高(mm)149.5
対応材質薬品/食品/精密機械
本体質量(kg)2.2
電源(AC V)100
最大外径×全高(Φ×Hmm)Φ70×192.5
打撃エネルギー(N・m)4.3
衝撃力(kg・m/s)0.6
総質量(kg)2.6
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
用途コンクリート打設全般テストピース製造
全長(mm)1015
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
振動部(直径×長さLmm)28×706
アズワン品番64-7673-66
振動数範囲(Hz)220~270
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)210~270
振動部(直径×長さLmm)38×187
電圧(V)100
電流(A)5
質量(kg)6.2
全長(mm)1483
出力(W)280
トラスコ品番851-0763
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200~250
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0759
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。
仕様積み重ね可能台数(台):3
質量(kg)3.6
電流(A)(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03
コード長さ(m)6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×240×290
風速(m/s)風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5
使用環境温度(℃)0~40
連結数6台
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
振動数範囲(Hz)205 ~280
振動部(直径×長さLmm)120×1219
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0761
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)250 ~300
電圧(V)100
電流(A)5
振動板(幅W×長さL)(mm)80×190
出力(W)280
トラスコ品番853-6661
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)225 ~275
振動部(直径×長さLmm)50×550
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0758
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)210~270
振動部(直径×長さLmm)38×187
電圧(V)100
電流(A)5
質量(kg)5.6
全長(mm)1079
出力(W)280
トラスコ品番851-0762
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)225 ~275
振動部(直径×長さLmm)300×400
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0760
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)220~280
振動部(直径×長さLmm)23×336
電圧(V)100
電流(A)5
全長(mm)2489
出力(W)280
トラスコ品番851-0753
1個
¥71,980
税込¥79,178
31日以内出荷
振動数範囲(Hz)235~285
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0752
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)460
コード長さ(m)5
関連キーワード